Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

as-Schwabe FIXO 13 CEE Wandverteiler Direktanschluss 6x Schuko + 4x CEE IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     C1083-61515
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     61515
EAN/GTIN:
     4011160615153
Suchbegriffe:
CEE Stromverteiler
CEE Wandverteiler
Wandgehäuse
Wandverteiler

FIXO Wandverteiler

  • FIXO Wandverteiler, vorbereitet für den Festanschluss von Leitungen, robustes Gehäuse aus hochbruchfestem Spezialkunststoff inklusive Tragegriff, kompakte Bauweise optimal für die Befestigung an der Wand
  • Direktanschluss: Zwei öffnungen an der Gehäuseoberseite für den Anschluss von 5x1,5 bis 5x16 NYM-J Leitungen (je nach Modell), inklusive zweier Stufennippel zur Abdichtung der angeschlossenen Leitung
  • mit hochwertiger, solider Hauptleitungsabzweigklemme zur Elektroinstallation, inklusive zweier Stufennippel zur Abdichtung der Leitung, Schutzklasse IP44: fremdkörper- und spritzwassergeschützt
  • Der Stromverteiler ist bereits anschlussfertig verdrahtet. Die Scharniere am Deckel bewirken, dass dieser bei Anschluss aufgeklappt werden kann und nicht einfach runterhängt.
  • Hauptleitungsabzweigklemme: Um eine langfristige und zuverlässige Elektroinstallation zu gewährleisten, wurde eine hochwertige, solide Klemme eingebaut.
  • geprüft nach DIN 61439-3
  • Qualität: as Schwabe überzeugt seit über 35 Jahren mit höchster Qualität im Bereich Elektrotechnik. Unser Name steht für schwäbische Präzision, Zuverlässigkeit und Innovation.
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Anzahl Schuko-Steckdosen:
6 Stück
Anzahl CEE 16A:
4 Stück
Schutzart:
IP44
Absicherung:
1x FI 40 A, 4-polig, 30 mA; 2x LS C 16 A, 3-polig; 3x LS C 16 A, 1-polig
Gehäusemaß:
370 x 375 x 118 mm
Weitere Suchbegriffe: as schwabe cee stromverteiler, cee stromverteiler, cee wandgehäuse, Stromverteiler, Verteiler, Verteilerkasten, Baustellenverteiler, Starkstrom Verteiler, Baustromkasten, Stromkasten, Bauverteiler, Mehrfachverteiler, Verteilersteckdose, Mobiler Verteiler, Stromverteiler Outdoor, Stromverteiler Außen, Stromverteiler Außenbereich, Stromverteiler Baustelle, Stromverteiler Starkstrom, Bauverteiler Steckdosen, Baustromverteiler CEE, Tragbarer Stromverteiler, Steckdosenleiste, Mehrfachsteckdose, Baustellensteckdose, Stromverteiler mit Tragegriff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 260,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 317,85*
€ 378,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 312,45*
€ 371,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 298,92*
€ 355,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 289,21*
€ 344,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 260,51*
€ 310,01
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
61522
ab € 106,54*
Ähnlich
as - Schwabe
61518
ab € 203,97*
Ähnlich
as - Schwabe
61513
ab € 219,70*
Ähnlich
as - Schwabe
61519
ab € 228,57*
Ähnlich
as - Schwabe
61525
ab € 294,35*
Ähnlich
as - Schwabe
61526
ab € 324,43*
Ähnlich
as - Schwabe
61514
ab € 189,58*
Ähnlich
as - Schwabe
61517
ab € 175,38*
Ähnlich
as - Schwabe
61512
ab € 136,14*
Ähnlich
as - Schwabe
61523
ab € 218,31*
Ähnlich
as - Schwabe
61524
ab € 210,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.