| |
|
| Artikel-Nr.: C1083-60707 Herst.-Nr.: 60707 EAN/GTIN: 4011160607073 |
| |
|
| | |
| Baustellen-Starkstromverlägerungsleitung AT-N07V3V3-F - Panzerkabel mit hochwertigen CEE-Steckern und CEE-Kupplungen
- 400 Volt / 32 A , 5 - polig
- 50 Meter lange Leitung K35 AT-N07 V3V3-F 5G4
- IP 44 - Ideal für den Aussenbereich
- Qualität "Made in Germany"
- geprüft nach IEC 60309, ÖVE E8241-55
- Qualität: as - Schwabe überzeugt seit über 35 Jahren mit höchster Qualität im Bereich Elektrotechnik. Unser Name steht für schwäbische Präzision, Zuverlässigkeit und Innovation
Weitere Informationen: | | Material: | PVC | Spannung: | 400 V | Stromstärke: | 32 A | Farbe: | Gelb | Schutzart: | IP44 | Leitungstyp: | AT-N07V3V3-F | Länge: | 50 m | Querschnitt: | 4 mm² | Adernanzahl: | 5 - adrig | Polzahl: | 5-polig |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Panzer-Verlängerungsleitung, Panzerleitung, Stromverlängerungskabel, Verlängerungskabel, Verlängerungsschnur, cee 32a verlängerungskabel 50m, cee-verlängerungsleitung 50m, cee verlängerungsleitung, Kunststoffverlägerung, Kunststoff-Verlängerung, Verlängerungskabel für Außen, Verlängerungskabel Außenbereich, Verlängerungskabel Outdoor, Stromkabel Außen, Stromverlängerung Außen, Baustellenleitung, Baustellenkabel, Verlängerungsleitung, Verlängerungskabel Wasserfest, Verlängerungsleitung Wasserfest, Verlängerungsleitung Garten, Verlängerungskabel Garten, Starkstromverlängerung, Starkstromleitung |
| | |
| |