Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

as - Schwabe CEE Verlängerung Phasenwendestecker 32A 22kw 25m H07RN-F 5G4 IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     C1083-60518
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     60518
EAN/GTIN:
     4011160605185
Suchbegriffe:
Baustellen-Verlängerungskabel
CEE-Verlängerungsleitung
Gummi-Verlängerungsleitung
Schlauchleitung

CEE Starkstromverlängerungsleitung H07RN-F

  • Kabel: Für optimale Reichweite sorgt unsere 25 Meter schwere Gummischlauchleitung Typ H07RN-F 5G4. Durch die robusten Materialien ist die Leitung spritzwassergeschützt und für den Außenbereich geeignet. Nutzbar für alle Caravan- und Wohnmobil-Modelle.
  • Stecker: Der geprüfte 5-polige Starkstrom-Stecker auf Starkstrom-Kupplung ist Ihr optimaler Baustellen- und Gewerbeartikel. Maximale Kompatibilität für alle gängigen CEE-Anschlüsse.
  • Mit hochwertigem 32 A CEE-Phasenwendestecker auf CEE-Kupplung
  • Material: Das Gehäuse des Steckers und der Buchse sind aus robustem Material und haben eine hohe Langlebigkeit. Für 400 V und 32 Ampere Steckdosen verwendbar. Ihre funktionale Verlängerung für den Bau.
  • Sicherheit: Unsere Produkte sind nach aktuellen Sicherheitsstandards geprüft. Zusätzliche Sicherheit erhalten Sie durch die Schutzklappe.
  • Qualität: as Schwabe überzeugt seit über 35 Jahren mit höchster Qualität im Bereich Elektrotechnik. Unser Name steht für schwäbische Präzision, Zuverlässigkeit und Innovation
Weitere Informationen:
Material:
Gummi
Spannung:
400 V
Stromstärke:
32 A
Farbe:
Schwarz
Schutzart:
IP44
Leitungstyp:
H07RN-F
Länge:
25 m
Querschnitt:
4 mm²
Adernanzahl:
5 - adrig
Polzahl:
5-polig
Weitere Suchbegriffe: Steckdosen-Kombination, Steckdosenverteiler, Stromverlängerungskabel, Verlängerungskabel, Verlängerungsschnur, cee verlängerungskabel 25m 32a, cee-verlängerungsleitung 25m, cee verlängerungsleitung, Kunststoffverlägerung, Kunststoff-Verlängerung, Verlängerungskabel für Außen, Verlängerungskabel Außenbereich, Verlängerungskabel Outdoor, Stromkabel Außen, Stromverlängerung Außen, Baustellenleitung, Baustellenkabel, Panzerleitung, Verlängerungsleitung, Verlängerungskabel Wasserfest, Verlängerungsleitung Wasserfest, Verlängerungsleitung Garten, Verlängerungskabel Garten, Starkstromverlängerung, Starkstromleitung
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 128,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,78*
€ 180,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,00*
€ 178,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,80*
€ 169,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,37*
€ 165,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,31*
€ 152,69
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
60366
ab € 26,63*
Ähnlich
as - Schwabe
61010
ab € 45,87*
Ähnlich
as - Schwabe
60368
ab € 54,89*
Ähnlich
as - Schwabe
61015
ab € 82,93*
Ähnlich
as - Schwabe
60512
ab € 115,90*
Ähnlich
as - Schwabe
61017
ab € 171,22*
Ähnlich
as - Schwabe
61205
ab € 21,11*
Ähnlich
as - Schwabe
61360
ab € 26,71*
Ähnlich
as - Schwabe
61097
ab € 25,86*
Ähnlich
as - Schwabe
61027
ab € 64,55*
Ähnlich
as - Schwabe
61031
ab € 82,54*
Ähnlich
as - Schwabe
61025
ab € 126,99*
Ähnlich
as - Schwabe
61028
ab € 175,91*
Ähnlich
as - Schwabe
61026
ab € 238,99*
Ähnlich
as - Schwabe
61034
ab € 341,16*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.