Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

as - Schwabe Gummi-Verlängerungsleitung 230V 10m schwarz H07RN-F 3G2,5 IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C1083-60383
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     60383
EAN/GTIN:
     4011160603839
Suchbegriffe:
Baustellen-Verlängerungskabel
Gummi-Verlängerungsleitung
H07RN-F
Stromverlängerungskabel

Gummi-Verlängerungsleitung für die Baustelle H05RN-F

  • Verlängerungskabel: Keine zu kurzen Kabel mehr! Das Elektrokabel mit schwerer Leitung H07RN-F 3G2,5 verlängert alle handelsüblichen Euro-Kabel & Schuko-Kabel & versorgt verschiedenste Elektro-Geräte mit Strom.
  • Anwendungsgebiet: Die 230 V / 16 Ampere Steckerleitung hat die Schutzklasse IP44 & eignet sich ideal für den Außenbereich. Perfekt für die Stromversorgung auf Baustellen & für den landwirtschaftlichem Betrieb.
  • Verwendung: Um eine Leitung schnell zu verlängern, den Gerätestecker in die Buchse der Verbindung einstecken & den Kabelstecker an eine Steckdose anschließen.
  • Sicherheit: Der Schutzkontakt-Stecker & die Schutzkontakt-Kupplung mit Deckel sorgen für optimalen Schutz. Das Stromkabel ist gegen Schmutz & Spritzwasser geschützt. Die Outdoor-Verlängerung ist nach DIN VDE 0620-1 und DIN VDE 0282-4 geprüft.
  • Qualität: as - Schwabe überzeugt seit über 35 Jahren mit höchster Qualität im Bereich Elektrotechnik. Unser Name steht für schwäbische Präzision, Zuverlässigkeit und Innovation.
Weitere Informationen:
Material:
Gummi
Spannung:
230 V
Stromstärke:
16 A
Farbe:
Schwarz
Schutzart:
IP44
Leitungstyp:
H05RN-F
Länge:
10 m
Kabelquerschnitt:
2,5 mm²
Adernanzahl:
3 - adrig
Anschluss:
Schukostecker
Weitere Suchbegriffe: Verlängerungskabel, Verlängerungsschnur, verlängerungskabel 16a schwarz 10m, h07rn-f, h07rn-f 3g2,5, Kunststoffverlägerung, Kunststoff-Verlängerung, Verlängerungskabel für Außen, Verlängerungskabel Außenbereich, Verlängerungskabel Outdoor, Verlängerung mit Schuko Stecker, Verlängerung Schukostecker, Stromkabel Außen, Stromverlängerung Außen, Rasenmäherleitung, Rasenmäherverlängerung, Baustellenverlängerung, Baustellenkabel, Baustellenleitung
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,44*
€ 37,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,22*
€ 37,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,28*
€ 34,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,91*
€ 33,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,71*
€ 31,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,37*
€ 27,81
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
60371
ab € 13,55*
Ähnlich
as - Schwabe
60335
ab € 22,31*
Ähnlich
as - Schwabe
60336
ab € 28,75*
Ähnlich
as - Schwabe
60370
ab € 30,85*
Ähnlich
as - Schwabe
60384
ab € 52,42*
Ähnlich
as - Schwabe
60375
ab € 55,65*
Ähnlich
as - Schwabe
60340
ab € 63,82*
Ähnlich
as - Schwabe
60341
ab € 103,00*
Ähnlich
as - Schwabe
60372
ab € 9,66*
Ähnlich
as - Schwabe
60382
ab € 13,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.