Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

as - Schwabe LED Akku Leuchte 10W 1.100lm 3,7V Akku mit USB Ladekabel IP54


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     C1083-46360
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     46360
EAN/GTIN:
     4011160463600
Suchbegriffe:
Arbeitsstellenscheinwerfer
Bauleuchte
Baustellenleuchte
Baustellenstrahler

LED AKKU Leuchte mit Magnetbefestigung

  • Strahler: Der Akku LED Strahler für großflächige Ausstrahlung enthält extrem langlebige LEDs (1. 100 Lumen, 4. 000 K, neutral weiß, Lebensdauer > 50. 000 Stunden) und wird von einem Akku (3, 7 V, 4. 400 mAh) mit Ladezeit von ca. 4 Stunden betrieben.
  • Material: Die LED Außenleuchte schwenkbarer Halterung verfügt über ein schmales Aluminiumgehäuse mit Kantenschutz. Ein starker Magnet an der Halterung gewährleistet die Befestigung an metallischen Oberflächen.
  • Akku: Der Li-ION Akku des LED-Außenstrahlers (3, 7 V, 4. 400 mAh) ermöglicht eine Leuchtdauer von ca. 4 h (Stufe 1) & ca. 2 h (Stufe 2). Ladezeit ca. 4 h.
  • Verwendung: Geeignet für helles Arbeitslicht im Innenbereich und Außenbereich. Dank Lithium-Ionen-Akku auch ohne Stromanschluss.
  • Qualität: as - Schwabe überzeugt seit über 35 Jahren mit höchster Qualität im Bereich Elektrotechnik. Unser Name steht für schwäbische Präzision, Zuverlässigkeit und Innovation.
Weitere Informationen:
Stromversorgung:
Akku
Lichtstrom:
1.100 lm
Lichtfarbe:
neutralweiß
Leistung:
10 Watt
Schutzart:
IP54
Anschluss:
220-240 V
Abstrahlwinkel:
120 °
Leuchtdauer:
4 h
Akku:
3,7 V / 4.400 mAh
Ladedauer:
4 h
Weitere Suchbegriffe: Baustrahler, LED Strahler, LED-Fluter, LED-Flutlicht, LED-Baustrahler, led-baustrahler, Handleuchte, Arbeitsleuchte, Werkstattleuchte, Handlampe, Lampe, Werkstattlampe, Stablampe, Stableuchte, Handscheinwerfer, Leuchte, Stabröhre, Leuchte mit Haken, Akkulampe, Akkuleuchte, Camping Lampe, Campinglampe, Campingleuchte, Camping Leuchte, Inspektionslampe, KFZ Leuchte, KFZ Lampe, klappbare Handlampe
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,23*
€ 70,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,00*
€ 66,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,20*
€ 62,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,75*
€ 59,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,41*
€ 55,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,06*
€ 50,05
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
46361
ab € 70,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.