Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

as - Schwabe Energyline XL LED Fluter Großflächenstrahler 200W 28.000lm IP66


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     C1083-46211
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     46211
EAN/GTIN:
     4011160462115
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Strahler
LED-Fluter
LED-Flutlicht
LED-Baustrahler

Energyline XL LED Fluter für Großflächen

  • Strahler: Der 6,25 kg Großflächen-Strahler dient der Außenbeleuchtung, der 200 Watt Strahler mit robustem, verstellbarem Montagebügel kann als Scheinwerfer an Kränen montiert werden
  • Material: Das schwarz, blaue Gehäuse der Allzweck Lampe besteht aus einem extrem schlagfesten Aluminiumgehäuse IK08, die Streuscheibe aus Polycarbonat mit Linsen sorgt für bessere Lichtverteilung und ist zudem sehr temperaturbeständig
  • Verwendung: Der IP66 Strahler ist für den Einsatz im Freien geeignet, der effiziente LED-Fluter kann als Baustellenstrahler verwendet werden
  • Qualität: as Schwabe überzeugt seit über 38 Jahren mit höchster Qualität im Bereich Elektrotechnik, unser Name steht für schwäbische Präzision, Zuverlässigkeit und Innovation
Weitere Informationen:
Stromversorgung:
Netzstrom
Lichtstrom:
28.000 lm
Lichtfarbe:
neutralweiß
Leistung:
200 Watt
Energieeffizienzklasse:
D
Schutzart:
IP66
Kabellänge:
4,5 m
Leitungstyp:
H07RN-F
Anschluss:
230V/50-60Hz
Abstrahlwinkel:
360 °
Weitere Suchbegriffe: led-baustrahler as-schwabe, led-baustrahler, led-baustrahler ip66, Fluter, Flutlichtanlage, Flutlichtleuchte, Flutlichtstrahler, Flächenstrahler, Großflächenstrahler, Lichtstrahler, Scheinwerfer, Arbeitslampe, Arbeitsleuchte, Arbeitstrahler, Baustellenleuchte, Baustellenstrahler, Strahler Stativ, Fluter Stativ, Stativstrahler, Baulampe, Werkstattlampe, Kranlicht, Garagenlicht, Strahler Halterung, Strahler Befestigung, Strahler Montage, Leuchtmontage, Dreibeiniges Stativ, Strahler auf Stativ
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 420,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 495,80*
€ 590,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 491,07*
€ 584,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 465,49*
€ 553,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 451,84*
€ 537,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 420,55*
€ 500,45
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
46213
ab € 1.689,68*
Ähnlich
as - Schwabe
46212
ab € 946,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.