| |
|
| Artikel-Nr.: C1083-42808 Herst.-Nr.: 42808 EAN/GTIN: 4011160428081 |
| | |
|
| | |
| EVO 7 Akku LED Handlampe - 3 W COB LED Arbeitslampe, sehr lichtstark dank spezieller Verspiegelung (250 Lumen): Lebensdauer über 50.000 Stunden
- Zusätzliche LED im Lampenkopf, 1 W für separate, punktuelle Beleuchtung
- Leistungsstarker Li-Ion Akku 3, 7 V (2.600 mAh) ohne Memoryeffekt
- Ladezeit: ca. 4 Stunden
- inkl. USB-Ladegerät
- Zweiseitig schwenkbar und um 180° drehbar, Ausleuchtung in alle Richtungen möglich
- Magnetfuß und Hängebügel ermöglichen freies Arbeiten mit beiden Händen
- Leuchtdauer: ca. 7 Stunden (Stufe 1) / ca. 5,5 Stunden (Stufe 2) / ca. 3 Stunden (Stufe 3)
- Mit klappbarem Haken zum Aufhängen und magnetischem Fuß zum Befestigen an metallischen Oberflächen
Weitere Informationen: | | Stromversorgung: | Akku | Lichtstrom: | 500 lm | Lichtfarbe: | kaltweiß | Leistung: | 5 Watt | Schutzart: | IP30 | Leuchtdauer: | 7 h | Ladezeit: | 4 h |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akkulampe, Akkuleuchte, Arbeitslampe, Arbeitsleuchte, Handlampe, Handleuchte, LED-Taschenlampe, Taschenlampe, Taschenleuchte, as schwabe akku handlampe, akku taschenlampe, led akku-taschenlampe, Werkstattleuchte, Lampe, Werkstattlampe, Stablampe, Stableuchte, Handscheinwerfer, Leuchte, Stabröhre, Leuchte mit Haken, Camping Lampe, Campinglampe, Campingleuchte, Camping Leuchte, Inspektionslampe, KFZ Leuchte, KFZ Lampe |
| | |
| |