| |
|
| Artikel-Nr.: C1083-24032 Herst.-Nr.: 24032 EAN/GTIN: 4011160240324 |
| | |
|
| | |
| Zeitschaltuhr für den Innenbereich - Elektronischer Timer mit 8 Programmen, 7 Wochen-Tage minutengenau programmierbar, mit Zufallsmodus
- Sehr zuverlässig (ideal auch als Einbruchschutz im Urlaub) / 16 A / 230V - interne Batterie (muss vor erster Nutzung geladen werden, dann mit Masterclear Knopf starten, siehe Anleitung)
- Einfache Bedienung / Klein und kompakt gebaut / Lautloser Schalter
- äußerst robust / Mit Steckdose passend für Schukostecker und Eurostecker
- Komfortabel Ein-/Aus-Schaltung z.B. von Beleuchtung, Lampen, Licht, Aquarium, Terrarium, PC, Computer, Rolladen, Kaffeemaschine, Waschmaschine, Ofen, Heizung, Heizkörper, Pumpe, Thermostat usw.
- geprüft nach DIN VDE 0620-2-1, EN 60739
- Qualität: as - Schwabe überzeugt seit über 35 Jahren mit höchster Qualität im Bereich Elektrotechnik. Unser Name steht für schwäbische Präzision, Zuverlässigkeit und Innovation
Weitere Informationen: | | Ausführung: | digital | Schutzart: | IP20 | Farbe: | Weiß | Spannung: | 230 V | Stromstärke: | 16 A | Leistung: | max. 3.500 Watt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zeitschaltuhr-Steckdose, Schaltuhr, Zeitschalter, Zeitschaltuhr, schaltuhr digital up, zeitschalter, zeitschaltuhr weiß, Zeitschaltuhr Steckdose, Zeitschaltuhr digital, Wochenzeitschaltuhr, Wochen-Zeitschaltuhr, Zeitschaltuhr Innenbereich, Timersteckdose, Timer Steckdose, 24 Stunden Zeitschaltuhr, Zeitschaltuhr für innen |
| | |
| |