Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

as - Schwabe Camping SET Adapterleitung CEE-Verlängerungskabel Taschenlampe IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C1083-19705
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     19705
EAN/GTIN:
     4011160197055
Suchbegriffe:
CEE Adapterleitung
CEE Kabeltrommel
CEE-Verlängerungsleitung
Gartenkabeltrommel

Camping Set

  • 25m Verlängerungsleitung + 1x1,5m Adapter mit CEE Stecker auf Kupplung, 1x1,5m Adapter mit Schutzkontaktstecker auf CEE-Kupplung, mit Powerlight Spannungsanzeige + Schutztasche + LED Taschenlampe
  • Camping Team: Smartes Kabelmanagement und das 24h am Tag durch die extrem helle Taschenlampe (70-110 Lumen). Für alle 3-poligen CEE- und Schuko-Anschlüsse!
  • Sicherheit: Das CEE-Verlängerungskabel sowie die beiden CEE-Adapterleitungen verfügen über eine schwere Gummischlauch-Leitung H07RN-F 3G2,5. Zusätzlicher Schutz durch robuste Outdoor-Tasche.
  • Camping: Die und geprüfte Camping-Ausstattung ist ideal für die dauerhafte Verwendung im Outdoor-Bereich geeignet. Schutzart IP44.
  • Qualität: as - Schwabe überzeugt seit über 35 Jahren mit höchster Qualität im Bereich Elektro-technik. Unser Name steht für schwäbische Präzision, Zuverlässigkeit und Innovation.
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Spannung:
230 V
Stromstärke:
16 A
Leistung:
max. 3.500 Watt
Leitungstyp:
H07RN-F
Schutzart:
IP44
Kabelquerschnitt:
2,5 mm²
Weitere Suchbegriffe: Kabeltrommel, LED-Taschenlampe, Taschenlampe, Taschenleuchte, Stromverlängerungskabel, Verlängerungskabel, Verlängerungsschnur, as schwabe verlängerungskabel 25m, cee-verlängerungsleitung 25m, cee verlängerungsleitung, CEE Adapter, Wohnwagen Stromversorgung, Camping Stromversorgung, Caravan Adapater, Zubehör Wohnwagen, Zubehör Camping
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 133,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,78*
€ 196,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,03*
€ 195,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,88*
€ 183,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,30*
€ 180,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,84*
€ 159,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.