Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

as - Schwabe 8-fach Steckdosenleiste RACK 3m 230V für 19" Netzwerkschrank IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     C1083-18191
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     18191
EAN/GTIN:
     4011160181917
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU

Steckdosenleiste 19" RACK, 1HE

  • Steckerleiste: Intelligentes Kabelmanagement mit unserer Steckdosenleiste für universellen Einbau in 19 Zoll Netzwerkschränke.
  • Die 3 Meter lange Kunststoffmantelleitung H05VV-F 3G1,5 mit Schutzkontaktwinkelstecker, verfügt über einen beleuchteten Ein-/Ausschalter
  • Material: Die Mehrfachsteckdose besteht aus robusten Materialien. IP20 für die Verwendung im Innenbereich.
  • Design: Durch die 45 Grad gedrehten Steckdosen der 8-fachen Leiste haben Sie auch Platz für größere Netzteile nebeneinander.
  • Qualität: as – Schwabe überzeugt seit über 35 Jahren mit höchster Qualität im Bereich Elektrotechnik. Unser Name steht für schwäbische Präzision, Zuverlässigkeit und Innovation.
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Spannung:
230 V
Stromstärke:
16 A
Leistung:
max. 3.500 Watt
Leitungstyp:
H05VV-F
Steckplätze:
8 Stück
Farbe:
Schwarz
Schutzart:
IP20
Höhe (Rack-Einheit):
1HE (44,45mm)
Kabellänge:
3 m
Weitere Suchbegriffe: Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, Steckdosenleiste mit Euroanschluss, Steckdosenleiste mit Schuko und Euro Anschluss, mehrfachsteckdose 8-fach schwarz, 19 zoll steckdosenleiste, steckdosenleiste mit euroanschluss 8fach, Mehrfachstecker, Verteilersteckdose, Verlängerungskabel, Mehrfachsteckdosen, Steckdose mit Schutzkontaktwinkelstecker, IT Server Rack, Berührungsschutz, Ein Ausschalter
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,21*
€ 39,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,41*
€ 38,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 32,08*
€ 38,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,03*
€ 35,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,61*
€ 34,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,58*
€ 32,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,73*
€ 28,24
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
18195
ab € 15,80*
Ähnlich
as - Schwabe
18190
ab € 25,12*
Ähnlich
as - Schwabe
18192
ab € 26,97*
Ähnlich
as - Schwabe
18193
ab € 31,20*
Ähnlich
as - Schwabe
18194
ab € 20,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.