Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

as - Schwabe Baustellenleitung 50m Kabelring K35 AT-N07V3V3-F 3G2,5 Gelb IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C1083-10058
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     10058
EAN/GTIN:
     4011160100581
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
Baustellen-Kabelring
Baustellen-Panzerkabelring
Panzer-Starkstromverlängerung

Baustellenleitung AT-N07V3V3-F

  • Profi Panzerkabel 50 Meter im Kabelring, Typ K35 AT-N07V3V3-F 3G2,5, flexibel und leicht aufrollbar
  • Auffälliges Design in gelber Sicherheitsfarbe – beste Sichtbarkeit
  • Geeignet für die Nutzung im Aussenbereich
  • Sehr flexibel und belastbar.
  • 50 Meter im Kabelring
Weitere Informationen:
Länge:
50 m
Spannung:
230 V
Stromstärke:
16 A
Leitungstyp:
AT-N07V3V3-F
Querschnitt:
2,5 mm²
Adernanzahl:
3 - adrig
Material:
Polyvinchlorid (PVC)
Kabelfarbe:
Gelb
Weitere Suchbegriffe: Panzer-Verlängerungsleitung, Panzerleitung, as schwabe anschlußleitung 3g1.5, anschlussleitung, anschlussleitung 3x1,5, Leitung, Kabel, Schnur, Stromkabel, Stromleitung, Verlängerung, Gummi, Polyvinchlorid, PVC
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 91,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,28*
€ 138,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,61*
€ 136,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,98*
€ 129,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,64*
€ 124,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,27*
€ 108,61
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
10057
ab € 65,54*
Ähnlich
as - Schwabe
10064
ab € 96,22*
Ähnlich
as - Schwabe
10060
ab € 138,42*
Ähnlich
as - Schwabe
59310
ab € 294,86*
Ähnlich
as - Schwabe
59311
ab € 385,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.