Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha E-Schraubendreher speedE® PocketDrive mit Bitbox und Tasche (45791)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Imagebild
Imagebild
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C1069-45791
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     592T101
EAN/GTIN:
     4010995457914
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Stabschrauber
Akkustabschrauber
Industrieakku
Industriezelle

Maße: 203 x 76 x 183 mm

Anwendung: Ideal für eine Vielzahl an kraftvollen oder filigranen Schraubarbeiten, z.B. Fixierungsarbeiten im Rohbau, Industriewartungen und -montagen, Wartungen und Reparaturen von Motorgeräten, Haushaltsgeräten und weißer Ware, Fenster- und Türmontagen, Heizung-, Klima- und Sanitärinstallationen und Reparaturen von Fahrrädern, Motorrädern oder Rasenmähern. Auch für Möbelaufbauten, Reparaturen und sonstige Schraubaufgaben im Profi- aber auch im Hobbybereich perfekt geeignet.

Schnelles elektrisches Verschrauben

Zwei Kraftstufen - Power und Materialschutz

E-Schraubendreher für die Hosentasche

6 LEDs für schattenfreie Ausleuchtung

Vereinfacht das Arbeiten über Kopf

Kraft. Kompakt. Vielseitig. Der E-Schraubendreher speedE® PocketDrive von Wiha ist ein Multitalent für eine Vielzahl an filigranen oder kraftvollen Anwendungen, egal ob Fixierungsarbeiten im Rohbau, Arbeiten an Kabelkanälen, Montagearbeiten in der Industrie oder Holzverschraubungen wie z. B. beim Möbelaufbau. Dank des elektrischen Antriebs des speedE® PocketDrives können Verschraubungen schnell sowie muskel- und gelenkschonend durchgeführt werden. Dabei erfolgt die Bedienung einfach per Knopfdruck, wobei neben dem Eindrehen auch das Ausdrehen von Schrauben möglich ist. Für kraftvolle Verschraubungen können bei 5,0 Nm z. B. Schrauben bis 4x60 mm problemlos in Fichtenholz eingedreht werden. Für sensible Bauteile und Verschraubungen kann der elektrische Schraubendreher per Knopfdruck auf 1,0 Nm begrenzt werden, um das Material vor Beschädigung durch Überdrehen der Schraube zu schützen. Dank der Schraubendreher-Bauform mit automatischem Motorschutz ist der speedE® PocketDrive zusätzlich als vollwertiger Schraubendreher für kraftvolle Verschraubungen (bis max. 12 Nm) verwendbar. Die beiliegende Bitbox in Kombination mit dem magnetischen Bithalter bietet mit einer Auswahl an 30 Bits maximale Flexibilität in den unterschiedlichsten Anwendungsbereichen. Sechs starke LED's, um den Bithalter herum, leuchten das gesamte Arbeitsumfeld schattenfrei aus. Die leichte und kompakte Bauweise, im Vergleich zum Akkuschrauber, ermöglicht zudem einfaches Arbeiten bei Überkopfverschraubungen oder bei Anwendungen in engen Arbeitsumgebungen. Für den täglichen Einsatz kann der kompakte Elektroschraubendreher einfach in der Hosentasche verstaut und transportiert werden. Ist der Akku leer kann dieser mit dem beiligenden USB-C Kabel für den nächsten Einsatz aufgeladen werden. On Top bietet der speedE® durch das Griffdesign einen Wegrollschutz.

EN 12100:2011-03, EN 62841-1:2016, EN 62841-2-2:2015, EN 60335-1:2020, EN 60335-2-29:2019, 2011/65/EU, 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2006/42/EC.

Inhalt:

  • 1x E-Schraubendreher Griff speedE® PocketDrive
  • 1x 31 tlg. Bitbox Schlitz, Phillips, Pozidriv, Sechskant, TORX®
  • 1x Bithalter magnetisch
  • 1x USB-Ladekabel (Typ USB-C)
  • 1x Softbox
Weitere Informationen:
VDE zertifiziert:
Nein
Werkzeug für Elektrik:
Nein
SB - Verpackung:
Ja
ESD Artikel:
Nein
Breite (mm):
202 mm
Höhe (mm):
75 mm
Gesamtlänge (mm):
180 mm
mit Batterie / Akku:
Ja
Batterie Typ (IEC-Bezeichnung):
1x 18650 Li-Ion 3,7V
Batterie Kapazität (mAh):
1500 mAh
Batterie Kapazität (Ah):
1.5 Ah
Batterie Gewicht (g):
45.0 g
Gesamtgewicht Batterie in Produkt (g):
45.0 g
Anzahl der Zellen:
1
Weitere Suchbegriffe: Pozidriv-Schraubendreher-Satz, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, TORX-Schraubendreher-Satz, wiha torx-schraubendreher-satz, torx schraubendreher satz, Werkzeug, Werkzeuge, Handwerkzeuge, Qualitätswerkzeug, Profiwerkzeug, Handwerkerwerkzeug, Heimwerkerwerkzeug, Premium Werkzeug
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,23*
€ 82,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,96*
€ 80,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,24*
€ 77,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,77*
€ 73,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,90*
€ 64,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.