Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha Strommesszange bis 1.000 V AC, CAT IV inkl. 2x AAA-Batterien (45219)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Imagebild
Imagebild
Imagebild
Artikel-Nr.:
     C1069-45219
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     SB25551
EAN/GTIN:
     4010995452193
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter

Vereinfacht Ihre Arbeit: Große LCD-Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung für einfach ablesbare Messergebnisse.

Erhöht Ihre Sicherheit: Messung stromführender Leitungen ohne offene Kontakte.

Erleichtert die Handhabung: Einfache Einhandprüfung ohne Stromkreisunterbrechung.

Steigert Ihre Effizienz: Alle für den Elektriker relevanten Prüfungen mit nur einem Messgerät.

Vereinfacht Ihre Arbeit: Eine integrierte Taschenlampenfunktion sorgt für optimale Lichtverhältnisse.

Steigert Ihre Prozesssicherheit: Genaue Messergebnisse dank LPF- und TRUE-RMS-Messung.

Maße: 110 x 280 x 50 mm

Anwendung: Für den multifunktionalen Einsatz an unterschiedlichen Einsatzorten.

Messkategorie: CAT IV 1.000 V

eMobility geeignet

Photovoltaik geeignet

1.000 V AC / 1.500 V DC, 400 Amp

CAT IV, 1.000 V

Sicheres Messen ohne direkten Kontakt

Ohne Stromkreisunterbrechung

Bei Arbeiten bspw. an elektrischen Anlagen, die nicht abgeschalten werden können, gestalten sich die Strommessungen als große Herausforderung. Mit der Strommesszange von Wiha können mit Hilfe der Zangengabel Messungen durchgeführt werden, ohne dass der Stromkreis unterbrochen wird. Die Handhabung wird dabei durch die kontaktlose Einhandprüfung deutlich erleichtert. Die Prüfspitzen ermöglichen weitere Prüfungen: Spannungsmessungen im AC und DC Bereich sowie Widerstands-, Frequenz- und Kapazitätsmessungen. Zudem ermöglichen sie Durchgangsprüfungen und Diodentests. Diese Multifunktionalität steigert die Effizienz deutlich. Die Messergebnisse sind mittels einer großen LCD-Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung und Data-Hold-Funktion sofort und über den Messvorgang hinaus ablesbar. Ein zusätzlicher Signalton signalisiert den Stromfluss bei der Durchgangsprüfung. Zudem bietet die Strommesszange von Wiha dank integrierter Taschenlampenfunktion optimale Lichtverhältnisse, auch in schlecht beleuchteten Arbeitsumgebungen. Die LPF-Funktion steigert gemeinsam mit der True-RMS-Funktion die Prozesssicherheit ihrer Prüfung durch das zur Verfügungstellen von störungsfreien Effektivwerten. Gemäß der Messkategorie CAT IV bis 1.000 V bietet die Strommesszange maximale Sicherheit für Arbeiten direkt an Quellen der Niederspannungsinstallation.

IEC/EN 61010-1, IP40

Weitere Informationen:
SB - Verpackung:
Nein
Breite (mm):
81 mm
Höhe (mm):
43 mm
Gesamtlänge (mm):
220 mm
Spannung min (V AC):
0 V AC
Spannung max (V AC):
1000 V AC
Spannung min - max (V AC):
0 - 1000
Spannung min (V DC):
0 V DC
Spannung max (V DC):
1500 V DC
Spannung min - max (V DC):
0 - 1500
Strom (A AC):
400 A AC
Strom (A DC):
400 A DC
Widerstand (MΩ):
40 MΩ
Frequenz (MHz):
5 MHz
Kapazität (μF):
100 μF
True RMS:
Ja
Berührungslose Spannungsprüfung:
Ja
Data HOLD:
Ja
Hintergrundbeleuchtung:
Ja
Messung min:
Ja
Messung max:
Ja
Messung (AVG):
Ja
Integrierte Taschenlampe:
Ja
Messkategorie:
CAT IV 1.000 V
Schutzart IP:
IP40
Durchgangsprüfung:
< 30 Ω
mit Batterie / Akku:
Ja
Batterie Typ (IEC-Bezeichnung):
2x AAA-Batterien
Batterie Bezeichnung:
ZN/C: Zinc / Carbon Batterie
Batterie Spannung (V):
1.5 V
Batterie Kapazität (mAh):
1300 mAh
Batterie Kapazität (Ah):
1.3 Ah
Batterie Gewicht (g):
8 g
Gesamtgewicht Batterie in Produkt (g):
16 g
Watt/Stunde (w/h):
1.95 w/h
Batterie in Verpackung mitgeliefert?:
Ja
"Batterie" oder "Zelle":
Batterie
Anzahl der Zellen:
2
Weitere Suchbegriffe: Multitester, PV-Installationstester, PV-Messgerät, PV-Prüfgerät, Vielfachmesszange, Strommesszangen, Stromzangen, Zangenamperemeter, multimeter cativ, pv installationstester, wiha multimeter, Werkzeug, Werkzeuge, Handwerkzeuge, Qualitätswerkzeug, Profiwerkzeug, Handwerkerwerkzeug, Heimwerkerwerkzeug, Premium Werkzeug, Stromzange, Strommesszange, spannungsprüfer, DUSPOL, multimeter digital, drehfeldmessgerät, drehfeldmesser, ohmmeter, Spannungspüfer duspol, Installationsmessgeräte, Peakmeter, Strommesszange Gleichstrom, duspol spannungsprüfer digital, Multimeter Stromprüfer, zangenamperemeter für gleichstrom, Clamp Meter, Zangenampermeter, Multimeter zange, Amper Zange, Leistungsmessgerät, Stromprüfer Voltmeter, strommessgerät, fehlerstrom zange, berührungslose Spannungsprüfung, messzange, Installationmessgerät, digitale stromzange, true rms stromzange, digitale stromzange dc ac, zangenamperemeter ac dc, strommessgerät kontaktlos, einhand spannungsprüfung, Strom messen, Strommessung, Spannung messen, Spannungsmessung, Widerstand messen, Widerstandsmessung, Frequenz messen, Frequenzmessung, Kapazität messen, Kapazitätsmessung, Durchgangsprüfung, Diodentest, Messung, LPF, LCD Anzeige, TRUE RMS, CAT, Niederspannungsinstallation, Messbereiche
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 212,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 251,77*
€ 299,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 246,10*
€ 292,86
pro Stück
ab 3 Stück
€ 245,47*
€ 292,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 239,19*
€ 284,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 234,96*
€ 279,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 212,16*
€ 252,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.