Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha Universalschlüssel mit Doppelgelenk für Außendreikant, Außenvierkant und Doppelbart 7-9- 5 - 8- 3 - 5 (44001)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Abtrieb
Abtrieb
Abtrieb
Artikel-Nr.:
     C1069-44001
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     44001
EAN/GTIN:
     4010995440015
Suchbegriffe:
Gehäuseschlüssel
Netzwerkschrankschlüssel
Schaltschrankschlüssel
wiha schaltschrankschlüssel

Erleichtert die Handhabung: Dank Doppelgelenk als schlanker Stift oder als kraftvoller T-Griff einsetzbar.

Steigert Ihre Effizienz: 8 Schlüsselprofile in einem kompakten und leichten Werkzeug vereint.

Anwendung: Zum Öffnen und Schließen von Schaltschrank-Schließsystemen in der Elektrotechnik.
Zum Betätigen von Schließsystemen in der Gas- und Wasserversorgung, Klima- und Belüftungstechnik, sowie technischen Installationen in Gebäuden.
Optimal für verschiedene Anwendungen im Bereich Wartung und Service.

Material: Schwenkeinsätze aus Zinkdruckguss. Schwenkarme und Verbinder aus glasfaserverstärktem Kunststoff.

In Schaltschrank- und Schließsystemen kommen unterschiedliche Schlüsselprofile zum Einsatz, welche ein normaler Schraubendreher oder Bit Satz nicht abdecken. Alle nötigen Profile einzeln zusammen zu stellen benötigt viel Zeit. Für eine effiziente Arbeitsweise enthält der Universalschlüssel von Wiha die 8 wichtigsten Schlüsselprofile, welche alle in einem Werkzeug fest miteinander verbunden sind. Durch das Doppelgelenk kann der Schlüssel kompakt für eine platzsparende Aufbewahrung zusammengeklappt werden. In der Anwendung kann er in gerade Stiftform gedreht werden um in beengten Platzverhältnissen einen einfachen Zugang zu ermöglichen. Sitzt ein Profil fest, kann der Schlüssel auch in eine T-Griff Form gedreht werden, um höhere Kräfte aufbringen zu können. Der Wiha Universalschlüssel garantiert langjähriges Arbeiten durch die stabile und robuste Zindruckguss-Konstruktion der Schwenkeinsätze sowie der glasfaserverstärkten Kunststoff-Ärme.

Weitere Informationen:
Werkzeug für Elektrik:
Nein
SB - Verpackung:
Ja
ESD Artikel:
Nein
Außendreikant:
7-9
Außenvierkant min - max (mm):
5 - 8
Außenvierkant min (mm):
5 mm
Außenvierkant max (mm):
8 mm
Doppelbart min (mm):
3 mm
Doppelbart max (mm):
5 mm
Doppelbart min - max (mm):
3 - 5
mit Batterie / Akku:
Nein
Weitere Suchbegriffe: schaltschrankschlüssel, Werkzeug, Werkzeuge, Handwerkzeuge, Qualitätswerkzeug, Profiwerkzeug, Handwerkerwerkzeug, Heimwerkerwerkzeug, Premium Werkzeug, Multifunktionswerkzeug, Multitool, schaltschrankschlüssel anhänger, Bit Werkzeug, Bit, Bits, Profi Bits, Profi Bitsatz, Werkzeug Bits, Sechskant, Schaltschrank, Schaltschrankbau
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,57*
€ 28,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,73*
€ 27,05
pro Stück
ab 3 Stück
€ 22,50*
€ 26,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,09*
€ 25,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,71*
€ 23,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,03*
€ 22,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,98*
€ 22,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,93*
€ 22,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,74*
€ 19,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.