Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha Stiftschlüssel Set im Classic Halter TORX® Kugelkopf 8-tlg. schwarzoxidiert in SB-Kartonverpackung (32395)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Abtrieb
Artikel-Nr.:
     C1069-32395
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     SB366BEH8
EAN/GTIN:
     4010995323950
Suchbegriffe:
Inbus-Schlüsselsatz
Inbusschlüsselsatz
Innensechskant-Stiftschlüssel-Satz
Kugelkopf-TORX-Stiftschlüssel-Satz

Spart Platz: Kompakte und platzsparende Lösung.

Vereinfacht Ihre Arbeit: Kugelkopf erleichtert Zugang zu Schrauben und ermöglicht das Arbeiten bei einem Winkel von bis zu 25°.

Anwendung: Für alle TORX®-Schrauben, die nur schwer zu erreichen sind.

Extra: TORX®-Kugelkopf ermöglicht das Verschrauben unter einem Winkel von bis zu 25°.

Extra: Gängige Schlüsselgrößen werden im Halter übersichtlich aufbewahrt.

Extra: Mit verlängertem TORX®-Profil hinter dem Kugelkopf.

Extra: Einfache und schnelle Bedienung durch festen Anschlagspunkt für Stiftschlüssel.

Klinge: Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet, brüniert.

Übersichtliche Aufbewahrung

Perfekt für Engstellen

Inhalt:

  • 1x Stiftschlüssel TORX® Kugelkopf schwarzoxidiert T9 x 111 mm (32386)
  • 1x Stiftschlüssel TORX® Kugelkopf schwarzoxidiert T10 x 121 mm (32387)
  • 1x Stiftschlüssel TORX® Kugelkopf schwarzoxidiert T15 x 136 mm (32388)
  • 1x Stiftschlüssel TORX® Kugelkopf schwarzoxidiert T20 x 148 mm (32389)
  • 1x Stiftschlüssel TORX® Kugelkopf schwarzoxidiert T25 x 163 mm (32390)
  • 1x Stiftschlüssel TORX® Kugelkopf schwarzoxidiert T27 x 176 mm (32391)
  • 1x Stiftschlüssel TORX® Kugelkopf schwarzoxidiert T30 x 191 mm (32392)
  • 1x Stiftschlüssel TORX® Kugelkopf schwarzoxidiert T40 x 210 mm (32393)
  • 1x Classic Halter
Weitere Informationen:
Werkzeug für Elektrik:
Nein
SB - Verpackung:
Ja
ESD Artikel:
Nein
mit Batterie / Akku:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Ringmaulschlüssel-Sätze, Stiftschlüssel-Satz, Stiftschlüsselsatz, TORX-Stiftschlüssel-Satz, Torx-Schlüsselsatz, torx-schlüsselsatz t9-t40, torx-stiftschlüssel satz, torx-stiftschlüssel-satz 8-teilig, Werkzeug, Werkzeuge, Handwerkzeuge, Qualitätswerkzeug, Profiwerkzeug, Handwerkerwerkzeug, Heimwerkerwerkzeug, Premium Werkzeug, Torx, stiftschlüssel torx
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 23,97* pro Satz)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,53*
€ 37,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,09*
€ 37,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,49*
€ 35,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,45*
€ 32,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,04*
€ 30,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,97*
€ 30,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 24,87*
€ 29,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,24*
€ 26,47
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Wiha
366BE010
ab € 1,95*
Sonstiges
Wiha
366BE015
ab € 2,02*
Sonstiges
Wiha
366BE020
ab € 2,18*
Sonstiges
Wiha
366BE025
ab € 2,24*
Sonstiges
Wiha
366BE027
ab € 2,36*
Sonstiges
Wiha
366BE030
ab € 2,54*
Sonstiges
Wiha
366BE040
ab € 3,28*
Sonstiges
Wiha
366BE009
ab € 1,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.