| |
|
| Artikel-Nr.: C1069-32349 Herst.-Nr.: ZP99014002 EAN/GTIN: 4010995323493 |
| |
|
| | |
| Erfüllt Ihre Ansprüche: Ausgewählte Bestückung für die gängigsten Anwendungsfälle. Senkt Ihre Kosten: Elektrostatisch ableitende Werkzeuge schützen elektronische Bauteile vor Zerstörung. Anwendung: Handbestückung von Leiterplatten mit SMD-Bauteilen oder Nacharbeitstätigkeiten. Handbestückungs- oder Nacharbeitstätigkeiten Auswahl der gängigsten Pinzetten ESD - Elektrostatisch ableitend, schützt elektronische Bauteile Praktische und robuste Metallbox DIN EN 61340-5-1. Inhalt: - 1x Universalpinzette Professional ESD Typ AA AA, 130 mm (32318)
- 1x Präzisionspinzette Professional ESD Typ PSF PSF, 130 mm (32325)
- 1x SMD-Pinzette Professional ESD Typ 13 13, 120 mm (32340)
- 1x SMD-Pinzette Professional ESD Typ 59 59, 117 mm (32344)
- 1x Box
Weitere Informationen: | | Werkzeug für Elektrik: | Nein | SB - Verpackung: | Nein | ESD Artikel: | Ja | mit Batterie / Akku: | Nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ESD Klappbox, ESD-Pinzette, Flachpinzette, Gerade Pinzette, ISO-Pinzette, Isolierpinzette, Pinzette isoliert, VDE-Pinzette, Pinzette SMD, SMD-Pinzette, ESD-Pinzetten-Sets, Pinzettensatz ESD, Pinzettensatz, Pinzettenset, Pinzettensortiment, Präzisionspinzette SMD, SMD-Präzisionspinzette, Präzisionspinzetten-Sets, Präzisionspinzettensets, SMD-Bestückungspinzette, SMD-Pinzette Bestückung, Pinzettensatz SMD, SMD-Pinzetten-Sets, Sammelbehälter, Feinspitzpinzette, Spitzpinzette, Arbeitspinzette, Universal-Pinzette, Universalpinzette, VDE-Pinzetten-Sets, VDE-Pinzettenset, gerade pinzette spitz, spitzpinzette, wiha esd pinzette, Werkzeug, Werkzeuge, Handwerkzeuge, Qualitätswerkzeug, Profiwerkzeug, Handwerkerwerkzeug, Heimwerkerwerkzeug, Premium Werkzeug, Zange, Pinzette, ESD, elektronik, Elektronische Bauteile, Zangen Set, Zangen Satz, esd zange, ESD Zangen, elektronische zange, pinzette zum greifen, Pinzetten set, esd pinzette stabil, esd zangenset, Zangen Sortiment, Präzisionspinzette, ESD Pinzette, smd pinzetten set, Antistatik, antistatische pinzette, anti-statik-pinzette, antistatisch edelstahl, pinzette für elektronik, Präzisions Antistatisch Edelstahl Pinzette Werkzeug, Pinzette Set für Computer Elektronische Reparaturen, esd matte, elektronische Reparaturen |
| | |
| |