Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha Universalschaber Set SoftFinish® 12-tlg. (26920)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     5417B-p499520
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     SB4304010
EAN/GTIN:
     4010995269203
Suchbegriffe:
Dichtungsschaber
Handschaber
Ersatz-Hartmetall-Schaberplatte
Ersatzklingen Schaber

Vereinfacht Ihre Arbeit: Dank rechteckiger Klingenform ideal für das Arbeiten an Kanten und Ecken.

Steigert Ihre Effizienz: Ergonomische Griffform ermöglicht eine optimale Führung der Klinge.

Anwendung: Zum mühelosen Entfernen von Dichtungs-, Farb-, Kleberesten, Etiketten und Vignetten auf metallischen oder glasharten Oberflächen.

Hochwertige und scharfe Klinge

Ergonomisches Arbeiten - Von deutschen Ärzten und Therapeuten des AGR empfohlen

Inkl. 10 Ersatzklingen

Für das Entfernen von Dichtungs- und Kleberesten auf harten Oberflächen darf ein Schaber in der Werkzeugausrüstung nicht fehlen. Der Universalschaber von Wiha ist hierfür die optimale Wahl. Das robuste Werkzeug liegt dank dem ergonomischen SoftFinish® Griff gut in der Hand. Zudem wird eine optimale Führung der messerscharfen Klinge gewährleistet. Die hochwertig verarbeitete Klinge ist 13 mm breit und dank ihrer rechteckigen Form ideal für das Arbeiten an Kanten und Ecken. Ist eine Klinge stumpf, kann sie mit wenigen Handgriffen problemlos ausgewechselt werden. Im Set sind neben dem Universalschaber zusätzlich 10 Ersatzklingen enthalten.

Inhalt:

  • 1x Universalschaber SoftFinish® 27,5 mm (23159)
  • 1x Ersatzklingen Set 13 mm breit 10-tlg. für Universalschaber in Blister (27606)
Weitere Informationen:
Werkzeug für Elektrik:
Nein
SB - Verpackung:
Ja
ESD Artikel:
Nein
Gesamtlänge (mm):
166.5 mm
mit Batterie / Akku:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Schaber Ersatzklingen, Schaberklinge, Schabermesser, Schaberplatte, wiha dichtungsschaber, dichtungsschaber, Werkzeug, Werkzeuge, Handwerkzeuge, Qualitätswerkzeug, Profiwerkzeug, Handwerkerwerkzeug, Heimwerkerwerkzeug, Premium Werkzeug, Schraubendreher, Schraubenzieher, schaber, Universalschaber, Zeranfeldkratzer, plakettenschaber, tapetenschaber, fliesenschaber, handschaber, tapetenentferner, spezialschaber, farbschaber, schaber mit edelstahlklinge, teppichschaber, Schaber mit ersatzklingen, ceranfeldschaber, kochfeldschaber, Profischaber
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 17,76*
€ 23,88*
4 Tage
11
1
pro Satz
€ 5,99*
ab € 18,43*
€ 23,96*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 18,57*
€ 24,07*
16 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 17,81*
€ 24,19*
3 Tage
4
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 19,32*
€ 24,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,88*
€ 28,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,82*
€ 28,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,68*
€ 28,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,48*
€ 26,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,06*
€ 26,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,99*
€ 26,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,92*
€ 26,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,76*
€ 21,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Wiha
27606
ab € 4,54*
Sonstiges
Wiha
43040
ab € 12,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.