| |
|
| Artikel-Nr.: C1069-08179 Herst.-Nr.: 08179 EAN/GTIN: 4010995081799 |
| |
|
| | |
| Steigert Ihre Effizienz: Einzigartiges Wiha Griffgrößen-Konzept mit optimaler Balance zwischen Kraft und Kontrolle. Schont Ihre Gesundheit: Mit patentiertem SoftFinish® Griffdesign für hand- und muskelschonendes Arbeiten. Von Ärzten und Therapeuten des AGR empfohlen! Senkt Ihre Kosten: Elektrostatisch ableitende Werkzeuge schützen elektronische Bauteile vor Zerstörung. Anwendung: Für alle Arbeiten an elektrostatisch gefährdeten Bauteilen. Material: Chrom-Vanadium Molybdän Stahl, mattverchromt Bei Arbeiten an elektronischen Bauteilen besteht die Gefahr, diese zu zerstören. Mit dem Schraubendreher SoftFinish® ESD gehört dieses Problem der Vergangenheit an. Das dissipative Werkzeug leitet elektrostatische Energie kontrolliert und sicher ab. Die ESD Schraubendreher sind gemäß der internationalen Norm IEC 61340-5-1 gefertigt und garantieren somit einen maximalen Schutz der elektronischen Komponenten. Die Schraubendreher haben einen Oberflächenwiderstand von 10⁶ - 10⁹ Ohm. Sie zeichnen sich zudem durch ihr raffiniertes Griffgrößenkonzept aus. Mit den langen, schlanken Griffgrößen können kleine Schrauben sicher und schnell eingedreht werden. Für das Eindrehen großer Schrauben gibt es großvolumige Griffgrößen, mit denen höhere Drehmomente aufgebracht werden können. Außerdem sind die verschiedenen Griffgrößen an die stets gleich große Hand von schraubenden Profis angepasst. Die Position der Hart- und Weichzonen am Griff unterstützt den perfekten Zugriff beim schnellen und kraftvollen Drehen. IEC 61340-5-1. Weitere Informationen: | | Werkzeug für Elektrik: | Nein | Schneidenstärke 1 (mm): | 0.4 mm | SB - Verpackung: | Nein | ESD Artikel: | Ja | Schlitz 1 (mm): | 2.5 mm | Durchmesser Rundklinge (mm): | 2.5 mm | Griffdurchmesser (mm): | 23 mm | Gesamtlänge (mm): | 179 mm | Länge Klinge sichtbar (mm): | 75 mm | mit Batterie / Akku: | Nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ESD-Schraubenzieher Schlitz, Schlitz-ESD-Schraubendreher, Schlitz-ESD-Schraubenzieher, Schlitz-VDE-Schraubendreher, Schlitz-VDE-Schraubenzieher, VDE-Schlitz-Schraubendreher, VDE-Schlitz-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (Schlitz), VDE-Schraubendreher Schlitz, VDE-Schraubenzieher Schlitz, Schlitz-Schraubendreher, Schlitz-Schraubenzieher, Schlitzschraubendreher, Schlitzschraubenzieher, schlitz-schraubendreher wiha, vde-schraubendreher (schlitz), schlitz-schraubendreher 2.5 mm, Schraubendreher, Schraubenzieher, ESD Schraubendreher, Schraubendreher Satz, elektrostatisch, Schraubenzieher Set, Schraubendreher Set, ESD Werkzeug, ESD, Schraubenzieher Satz, elektronik, Elektronische Bauteile |
| | |
| |