Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha Holz-Schraubendreher Schlitz 4,5 mm x 90 mm (00151)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Abtrieb
Artikel-Nr.:
     C1069-00151
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     00151
EAN/GTIN:
     4010995001513
Suchbegriffe:
ESD-Schlitz-Schraubendreher
ESD-Schlitz-Schraubenzieher
ESD-Schraubendreher (Schlitz)
ESD-Schraubendreher Schlitz

Anwendung: Für alle Applikationen in der Holzbearbeitung.

Griff: Wiha Holz-Griff aus versiegeltem Buchenholz, Griffende durch Lederkappe geschützt.

Klinge: Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet, glanzvernickelt.

Klinge: Ab Größe 5,5 durchgehende Klinge, Schneide mit Abgleitschutz, Sechskantansatz.

Weitere Informationen:
Werkzeug für Elektrik:
Nein
Schneidenstärke 1 (mm):
0.8 mm
SB - Verpackung:
Nein
ESD Artikel:
Nein
Schlitz 1 (mm):
4.5 mm
Durchmesser Rundklinge (mm):
5.0 mm
Griffdurchmesser (mm):
23 mm
Gesamtlänge (mm):
190 mm
Länge Klinge sichtbar (mm):
90 mm
mit Batterie / Akku:
Nein
... > Schraubendreher > Holz > 162
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,24*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.