Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
3M
>
Schleif- und Poliersysteme
>
Schleifscheiben
>
Schleiffilm-Scheiben
>
Artikel
3M Xtract™ Cubitron™ II Filmscheibe 775L, 203 mm, 150+, multihole
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1066-7100248339
Hersteller:
3M
Herst.-Nr.:
7100248339
EAN/GTIN:
00638060885895
Suchbegriffe:
3M, 3M Xtract, Cubitron II, Filmsch...
Die 3M Xtract™ Cubitron™ Filmscheibe 775L verfügt über eine patentierte 3M™ Multihole-Lochung, die eine bessere Staubabsaugung beim Finishen bietet. Teil der 3M Xtract™ Serie, dem Optimum in Sachen Staubentfernung und Leistung. Unsere innovative Multihole-Lochung sorgt für eine bessere Staubabsaugung als Produkte mit fünf oder sechs Löchern – dadurch wird der Abtrag verbessert und die Standzeit erheblich erhöht. Bei dieser Konstruktion ist es nicht nötig, sie auf die Löcher des Schleiftellers auszurichten, wodurch Scheibenwechsel schnell, einfach und bequem durchführbar sind. Die Scheibe verfügt über das 3M präzisionsgeformte Keramikkorn, eine revolutionäre Weiterentwicklung der Schleifmitteltechnologie. Das dreieckig geformte Keramikmineral ist darauf ausgelegt, durch das Substrat zu schneiden, anstatt es auszufugen oder zu „pflügen“ wie herkömmliche Schleifmittel. Dadurch verfügt die Scheibe über einen doppelt so schnellen Abtrag und eine bis sechsmal längere Standzeit im Vergleich zu handelsüblichen Scheiben. Das Folien-Trägermaterial bietet eine hervorragende Reißfestigkeit und Flexibilität und ermöglicht ein gleichmäßiges und einheitliches Finish auf verschiedenen Substraten. Diese Scheiben eignen sich ideal für viele verschiedene Anwendungen, bei denen es vor allem auf den Materialabtrag ankommt. Sie lassen sich bei zahlreichen Substraten besonders gut verwenden, insbesondere Metallen, Verbundstoffen, Gelbeschichtungen und Weißholz. Das Folien-Trägermaterial bietet eine bessere Reißfestigkeit als Papierscheiben und sorgt so für zusätzliche Haltbarkeit und Kantenstabilität. Die besten Ergebnisse lassen sich zusammen mit 3M Xtract™ Exzenterschleifern erzielen. Durch eine offene Streuung ist zwischen den Schleifkörnern mehr Platz, sodass Staub und andere Schleifpartikel leichter abgeführt werden, anstatt die Schneidkante der Körner zuzusetzen. Die staubabweisende Beschichtung ermöglicht der Scheibe, länger Weichhölzer, Lacke und anderen Materialien zu schleifen, die sonst die Scheibe verstopfen und die Schleiffähigkeit beeinträchtigen würden. All das gewährleistet eine höhere Produktivität und einen geringeren Materialverbrauch. Wenn Staub die Schneidkante der Schleifmittel nicht zusetzen kann, bieten Schleifpapierscheiben einen stärkeren und schnelleren Abtrag. Die patentierte Multihole-Lochung bei unseren 3M Xtract Produkten entfernt Staub schneller als Produkte mit fünf oder sechs Löchern. Dieses Lochdesign muss nicht auf die Löcher des Schleiftellers ausgerichtet werden. Dadurch sind schnelle und einfache Scheibenwechsel möglich. Verwenden Sie diese Scheibe zusammen mit einem 3M Xtract Stützteller und einem Exzenterschleifer mit Absaugung (beide separat erhältlich), um eine optimale Staubabsaugung sicherzustellen.
Weitere Informationen:
AAP808:
Hook & Loop
BAE851:
Disc
BAF953:
Precision Shaped Ceramic
Brand:
Xtract™
Produktform:
Scheibe
Schleifmittel:
präzisionsgeformte Keramik
Körnung:
150+
Gesamtdurchmesser:
203.2 mm
Alle Kategorien
>
Bürobedarf
>
3M
... >
Schleif- und Poliersysteme
>
Schleifscheiben
>
Schleiffilm-Scheiben
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1,98*
Preis gilt ab 250 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 125000 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
3M Xtract™ Druckluft-Exzenterschleifer, 88941, 125 mm, Zentralvakuum, 2,5 mm Schleifhub
3M
7100258884
€ 348,84*
Sonstiges
3M Xtract™ Druckluft-Exzenterschleifer, 88942, 125 mm, Zentralvakuum, 5 mm Schleifhub
3M
7100258886
€ 348,61*
Sonstiges
3M Xtract™ Druckluft-Exzenterschleifer, 88953, 150 mm, Zentralvakuum, 2,5 mm Schleifhub
3M
7100259232
€ 351,40*
Sonstiges
3M Xtract™ Druckluft-Exzenterschleifer, 88954, 150 mm, Zentralvakuum, 5 mm Schleifhub
3M
7100258801
€ 341,95*
Sonstiges
3M Xtract™ Druckluft-Exzenterschleifer, 88955, 150 mm, Zentralvakuum, 8 mm Schleifhub
3M
7100258707
€ 351,75*
Sonstiges
3M Xtract™ Elektro-Exzenterschleifer, 88837, 150 mm, Central Vacuum, 5 mm Orbit, 240V, Plug Type E
3M
7100263558
€ 629,70*
Sonstiges
3M Xtract™ Elektro-Exzenterschleifer, 88841, 150 mm, Central Vacuum, 2.5 mm Orbit, 240V, Plug Type E
3M
7100263549
€ 629,93*
Sonstiges
3M Xtract™ Pneumatischer Exzenterschleifer, 88958, 150 mm, integrierte Absaugung, 5mm Hub, 1 Stück/Karton
3M
7100264079
€ 353,08*
Sonstiges
3M™ Aura™ Partikelmaske, FFP3, mit Ventil 9332+Gen3
3M
7100134314
€ 6,61*
Sonstiges
3M™ Kopfhalterungskombination, Industriell, Gelb, G500-GU
3M
7000038216
€ 23,93*
Sonstiges
3M™ PELTOR™ Kapselgehörschützer, grün, Helmbefestigung, X1P3
3M
7000103988
€ 18,92*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.