Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scotch® 35 Vinyl Elektro-Isolierband, Grau, 19 mm x 20 m, 0,18 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scotch® 35 Vinyl Elektro-Isolierband, Grau, 19 mm x 20 m, 0,18 mm
Scotch® 35 Vinyl Elektro-Isolierband, Grau, 19 mm x 20 m, 0,18 mm
Artikel-Nr.:
     C1066-7100239019
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     35-19X20GR
EAN/GTIN:
     00051144060665
Suchbegriffe:
Elektroisolierband
Isoband
Isolierband
scotch elektroisolierband
Scotch® Vinyl Elektro-Isolierband 35 als Kennzeichnungsband ist ein hochwertiges, farbcodiertes elektrisches PVC-Band. Dieses flammhemmende Klebeband eignet sich für den Einsatz in der Phasenkennzeichnung, der Farbcodierung von Leitungen und Rohrsystemen sowie zur Markierung von Sicherheitsbereichen. Dieses Band ist für 600 V ausgelegt und hält einem Temperaturbereich von -10 bis 90 °C stand.
Weitere Informationen:
Brand:
Scotch®
Produktfarbe:
Grau
Klebstofftyp:
Gummi-Harz
Gesamtbreite:
19,05 mm
Gesamtlänge:
20,117 m
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,99*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.