Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M™ VHB™ Klebeband 5952F, Schwarz, 15 mm x 33 m, 1.1 mm


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
3M™ VHB™ Klebeband 5952F, Schwarz, 15 mm x 33 m, 1.1 mm
3M™ VHB™ Klebeband 5952F, Schwarz, 15 mm x 33 m, 1.1 mm
Artikel-Nr.:
     C1066-7100211832
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     5952F/1533
EAN/GTIN:
     04054596736931
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
Ideal geeignet für viele niederenergetische Oberflächen, pulverlackierte Oberflächen, Kunststoffe oder Glas.
Weitere Informationen:
Brand:
VHB™
Produktfarbe:
Schwarz
Klebstofftyp:
Acryl
Gesamtbreite:
15 mm
Gesamtlänge:
33 m
Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, beidseitiges klebeband schwarz, beidseitiges klebeband, beidseitiges klebeband scotch, VHB klebeband, klebeband stark, 3M vhb, 3M vhb klebeband, doppelseitiges klebeband extra stark
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 70,54*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 155,86*
€ 185,47
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 154,44*
€ 183,78
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 145,57*
€ 173,23
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 137,63*
€ 163,78
pro Rolle
ab 16 Rollen
€ 100,10*
€ 119,12
pro Rolle
ab 32 Rollen
€ 93,85*
€ 111,68
pro Rolle
ab 48 Rollen
€ 87,58*
€ 104,22
pro Rolle
ab 64 Rollen
€ 84,60*
€ 100,67
pro Rolle
ab 80 Rollen
€ 81,34*
€ 96,79
pro Rolle
ab 160 Rollen
€ 78,08*
€ 92,92
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 70,54*
€ 83,94
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.