Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M™ VHB™ Klebeband 5952F, Schwarz, 9 mm x 33 m, 1.1 mm


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
3M™ VHB™ Klebeband 5952F, Schwarz, 9 mm x 33 m, 1.1 mm
3M™ VHB™ Klebeband 5952F, Schwarz, 9 mm x 33 m, 1.1 mm
Artikel-Nr.:
     C1066-7100211830
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     5952F/933
EAN/GTIN:
     04054596736894
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
Ideal geeignet für viele niederenergetische Oberflächen, pulverlackierte Oberflächen, Kunststoffe oder Glas.
Weitere Informationen:
Brand:
VHB™
Produktfarbe:
Schwarz
Klebstofftyp:
Acryl
Gesamtbreite:
9 mm
Gesamtlänge:
33 m
Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, doppelseitiges klebeband schwarz 9mm, beidseitiges klebeband schwarz, beidseitiges klebeband, VHB klebeband, 3M VHB tape, 3M vhb, 3M vhb klebeband, doppelseitiges klebeband extra stark
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 109,44*
€ 130,23
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 108,69*
€ 129,34
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 103,03*
€ 122,61
pro Rolle
ab 8 Rollen
€ 65,36*
€ 77,78
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 64,17*
€ 76,36
pro Rolle
ab 16 Rollen
€ 62,24*
€ 74,07
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 58,74*
€ 69,90
pro Rolle
ab 24 Rollen
€ 57,54*
€ 68,47
pro Rolle
ab 32 Rollen
€ 56,31*
€ 67,01
pro Rolle
ab 40 Rollen
€ 54,51*
€ 64,87
pro Rolle
ab 80 Rollen
€ 51,70*
€ 61,52
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 46,64*
€ 55,50
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.