Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scotch-Brite™ Roloc™ Grobreinigungsscheibe XT-DR Pro, 50 mm, S XCRS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scotch-Brite™ Roloc™ Grobreinigungsscheibe XT-DR Pro, 50 mm, S XCRS
Scotch-Brite™ Roloc™ Grobreinigungsscheibe XT-DR Pro, 50 mm, S XCRS
Artikel-Nr.:
     C1066-7100175521
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     51887
EAN/GTIN:
     00638060215388
Suchbegriffe:
Grobreinigungsscheibe
Reinigungsvlies
Vlies-Schleifscheibe
grobreinigungsscheibe 3m roloc 50,8...
Die Scotch-Brite™ Roloc™ Grobreinigungsscheibe XT Pro besteht aus Siliziumcarbid, das in eine offene Nylonfaserkonstruktion integriert ist. Unsere Scheiben entfernen effektiv Rost, Farben, Zunder, Beschichtungen und Klebstoffe von Oberflächen, ohne das Grundmaterial wesentlich zu verändern.
Weitere Informationen:
Brand:
Scotch-Brite™
Produktfarbe:
Violett
Produktform:
Scheibe
Schleifmittel:
Siliciumcarbid
Körnung:
Non Pertinent
Gesamtdurchmesser:
50,8 mm
Weitere Suchbegriffe: grobreinigungsscheibe 3m, grobreinigungsscheibe, Roloc Scheibe, Scheiben
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,05*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.