Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Post-it® Recycling Notes, farbig, 38 x 51 mm, 24 Blöcke à 100 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Post-it® Recycling Notes, farbig, 38 x 51 mm, 24 Blöcke à 100 Blatt
Post-it® Recycling Notes, farbig, 38 x 51 mm, 24 Blöcke à 100 Blatt
Post-it® Recycling Notes, farbig, 38 x 51 mm, 24 Blöcke à 100 Blatt
Artikel-Nr.:
     1682-111009399
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     653-1RPT
EAN/GTIN:
     04054596723047
Suchbegriffe:
Bedruckte Haftmarker
Bedruckte Haftstreifen
Haftnotiz
Haftnotizblock
Post-it® Recycling Notes werden zu 100 % aus Recyclingpapier und einem Klebstoff aus nachwachsenden Rohstoffen hergestellt, der zu 60 % aus jährlich nachwachsenden Pflanzen besteht. PEFC RECYCELT bürgt für zertifizierte, erneuerbare Quellen und nachhaltige Forstwirtschaft.
Weitere Informationen:
Brand:
Post-it®
Produktfarbe:
Blau | Grün | Rosa | Violett
Produkttyp:
Recycling Notes
Gesamtbreite:
51 mm
Gesamtlänge:
38 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
24
pro Stück
€ 5,95*
ab € 14,03*
€ 20,14*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 13,38*
€ 20,14*
1 Tag
9
pro Stück
€ 4,95*
ab € 13,94*
€ 20,30*
pro Stück
€ 7,95*
ab € 13,91*
€ 20,66*
2 Tage
41
pro Stück
€ 2,90*
ab € 14,78*
€ 21,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,14*
€ 23,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,81*
€ 23,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,67*
€ 22,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,28*
€ 21,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,43*
€ 20,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,03*
€ 16,70
pro Stück
1 Stück enthält 24 Blöcke (ab € 0,58459* pro Block)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.