Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M™ Disc Sander, 75 mm, 1 HP,15.000 RPM, 6 mm Collet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3M™ Disc Sander, 75 mm, 1 HP,15.000 RPM, 6 mm Collet
3M™ Disc Sander, 75 mm, 1 HP,15.000 RPM, 6 mm Collet
Artikel-Nr.:
     C1066-7100142459
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     25125
EAN/GTIN:
     00051141251257
Suchbegriffe:
Druckluft-Winkelschleifer
Druckluftwinkelschleifer
druckluft-winkelschleifer 3m
druckluft winkelschleifer
Die 3M™ Druckluft-Winkelschleifer der zweiten Generation verfügen über ein leichtes, kompaktes Design und einen komfortablen Griff mit einem ergonomischen 97°-Kopf, der die Belastung des Handgelenks stärker reduziert als 90°-Modelle. Unsere Winkelschleifer sind ideal für kleinere Schleif- und Entgratungsanwendungen sowie für die Lackvorbereitung und die Beseitigung von Schweißnähten.
Weitere Informationen:
Brand:
3M™
Produkttyp:
Tellerschleifer
Produktform:
Elektrowerkzeug
Weitere Suchbegriffe: Tellerschleifer, Scheibenschleifer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 938,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.025,01*
€ 1.219,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 988,27*
€ 1.176,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 966,13*
€ 1.149,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 950,84*
€ 1.131,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 938,28*
€ 1.116,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.