Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scotch® Schwarzer Schuh-Tischabroller + Scotch® Magic™ Klebeband, 1 Rolle, 19 mm x 8,89 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scotch® Schwarzer Schuh-Tischabroller + Scotch® Magic™ Klebeband, 1 Rolle, 19 mm x 8,89 m
Scotch® Schwarzer Schuh-Tischabroller + Scotch® Magic™ Klebeband, 1 Rolle, 19 mm x 8,89 m
Scotch® Schwarzer Schuh-Tischabroller + Scotch® Magic™ Klebeband, 1 Rolle, 19 mm x 8,89 m
Artikel-Nr.:
     C1066-7100141621
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     C30-BLACK SHOE
EAN/GTIN:
     08887862043930
Suchbegriffe:
Handabroller Klebeband
Klebeband Handabroller
Klebeabroller
Klebebandabroller
Ein Scotch® Tischabroller, der Ihren Raum mit einem stilvollen Schuhdesign personalisiert. Ihr bevorzugter Scotch® Tischabroller bleibt damit immer griffbereit.
Weitere Informationen:
Brand:
Scotch®
Gesamtbreite:
19 mm
Gesamtlänge:
8890 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,00*
€ 11,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
ab 12 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.