Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scotch® Verpackungsklebeband Heavy, braun, 50 mm x 66 m, 6 Rollen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scotch® Verpackungsklebeband Heavy, braun, 50 mm x 66 m, 6 Rollen
Scotch® Verpackungsklebeband Heavy, braun, 50 mm x 66 m, 6 Rollen
Scotch® Verpackungsklebeband Heavy, braun, 50 mm x 66 m, 6 Rollen
Artikel-Nr.:
     C1066-7100094750
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     HV5066FB
EAN/GTIN:
     08021684012778
Suchbegriffe:
PP-Klebeband
PP-Packband
Polypropylen-Packband
Packband
Das Scotch® Verpackungsklebeband Heavy ist der Spitzenreiter unter den Packbändern und so stark klebend, dass selbst schwere Pakete und Umzugskartons sicher verschlossen bleiben.
Weitere Informationen:
Brand:
Scotch®
Produktfarbe:
Braun
Gesamtbreite:
50 mm
Gesamtlänge:
66 m
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 6 Rollen (ab € 3,05167* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,07*
€ 29,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,76*
€ 29,46
pro Stück
ab 4 Stück
€ 24,70*
€ 29,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,57*
€ 28,05
pro Stück
ab 6 Stück
€ 23,38*
€ 27,82
pro Stück
ab 8 Stück
€ 23,25*
€ 27,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,92*
€ 27,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,09*
€ 26,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,31*
€ 21,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.