Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M™ Weich-PVC-Klebeband 471F, Rot, 50 mm x 33 m, 0.14 mm, Einzelverpackt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3M™ Weich-PVC-Klebeband 471F, Rot, 50 mm x 33 m, 0.14 mm, Einzelverpackt
3M™ Weich-PVC-Klebeband 471F, Rot, 50 mm x 33 m, 0.14 mm, Einzelverpackt
3M™ Weich-PVC-Klebeband 471F, Rot, 50 mm x 33 m, 0.14 mm, Einzelverpackt
Artikel-Nr.:
     C1066-7100044655
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     471IW-R50-D
EAN/GTIN:
     00051115688669
Suchbegriffe:
PVC-Band
PVC-Klebeband
PVC-Packband
pvc-band rot
Das 3M™ Weich-PVC-Klebeband 471 wird häufig zur Markierung von Gefahrenzonen und Gängen, zum Abdecken bei Lackierarbeiten sowie für Farbmarkierungen, Dekorleisten und mehr verwendet. Dieses vielseitige Klebeband verfügt über ein Weich-PVC-Träger mit Gummi-Harz-Klebstoff. Es hält Kratzern, Abrieb, Verwitterung stand und ist dadurch sehr langlebig.
Weitere Informationen:
Brand:
3M™
Produktfarbe:
Rot
Produktform:
Rolle
Gesamtbreite:
5,1 m
Gesamtlänge:
32,9 m
Weitere Suchbegriffe: pvc-band, scotch pvc-klebeband, 3m klebeband, pvc klebeband, Markierungsband, Abdecken, konturenband
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,10*
€ 63,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,67*
€ 60,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 50,17*
€ 59,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,45*
€ 57,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,27*
€ 55,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,58*
€ 54,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,59*
€ 47,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.