Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scotch® Abroller schwarz + Scotch® Magic™ unsichtbares Klebeband, 1 Rolle, 19 mm x 7,5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scotch® Abroller schwarz + Scotch® Magic™ unsichtbares Klebeband, 1 Rolle, 19 mm x 7,5 m
Scotch® Abroller schwarz + Scotch® Magic™ unsichtbares Klebeband, 1 Rolle, 19 mm x 7,5 m
Scotch® Abroller schwarz + Scotch® Magic™ unsichtbares Klebeband, 1 Rolle, 19 mm x 7,5 m
Scotch® Abroller schwarz + Scotch® Magic™ unsichtbares Klebeband, 1 Rolle, 19 mm x 7,5 m
Artikel-Nr.:
     C1066-7100025758
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     PBL-B810
EAN/GTIN:
     06912504871403
Suchbegriffe:
Klebeabroller
Klebebandabroller
Klebefilmabroller
Klebeband Tischabroller
Der Scotch® Karim-Tischabroller ist stilvoll, elegant und für einfaches Abreißen beschwert. Geeignet für alle Scotch® Klebebänder mit 1"/2,54 cm Kern.
Weitere Informationen:
Brand:
Scotch®
Produktfarbe:
Schwarz
Gesamtbreite:
8,5 m
Gesamtlänge:
11 cm
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Blatt (ab € 5,26* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.