Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scotch® Tischabroller im Katzen Design + Scotch® Magic™ unsichtbares Klebeband, 1 Rolle, 19 mm x 8,89 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scotch® Tischabroller im Katzen Design + Scotch® Magic™ unsichtbares Klebeband, 1 Rolle, 19 mm x 8,89 m
Scotch® Tischabroller im Katzen Design + Scotch® Magic™ unsichtbares Klebeband, 1 Rolle, 19 mm x 8,89 m
Scotch® Tischabroller im Katzen Design + Scotch® Magic™ unsichtbares Klebeband, 1 Rolle, 19 mm x 8,89 m
Scotch® Tischabroller im Katzen Design + Scotch® Magic™ unsichtbares Klebeband, 1 Rolle, 19 mm x 8,89 m
Artikel-Nr.:
     C1066-7100023949
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     CAT-810
EAN/GTIN:
     04046719869688
Suchbegriffe:
Handabroller Klebeband
Klebeband Handabroller
Klebeabroller
Klebebandabroller
Der Scotch® Katzen-Tischabroller gibt Ihrem Arbeitsplatz mit seinem niedlichen Design eine persönliche Note. Geeignet für alle Scotch® Klebebänder mit 1"/2,54 cm Kern.
Weitere Informationen:
Brand:
Scotch®
Produktfarbe:
Weiß
Gesamtbreite:
19 mm
Gesamtlänge:
8,89 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Blatt (ab € 6,63* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
ab 6 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.