Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M™ 5413 Hochtemperatur Polyimid-Klebeband, Gold, 25,4 mm x 33 m, 68,58 µm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3M 5413 Hochtemperatur Polyimid-Klebeband
3M 5413 Hochtemperatur Polyimid-Klebeband
Artikel-Nr.:
     C1066-7100007737
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     54132533
EAN/GTIN:
     00021200161742
Suchbegriffe:
Elektroisolierband
Isoband
Isolierband
Kapton Band
3M™ 5413 Hochtemperatur Polyimid-Klebeband besteht aus einem Polyimid-Film mit Silikon Klebstoff. Dieses braune Klebeband ist 68,58 µm dick und kann zum Abdecken von Leiterplatten beim Lötprozess und für andere Tief- und Hochtemperaturanwendungen, zwischen -73 °C bis 260 °C, eingesetzt werden.
Weitere Informationen:
Brand:
3M™
Produktfarbe:
bernsteinfarben
Klebstofftyp:
Silikon
Gesamtbreite:
25,4 mm
Gesamtlänge:
33 m
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 69,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,14*
€ 123,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,52*
€ 122,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 86,02*
€ 102,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,66*
€ 98,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,27*
€ 94,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,63*
€ 82,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.