Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M™ 3319/10, Hochflexibeles Flachbandkabel, 10-polig, 3319 Serie, Litzenleiter, 1,27 mm, Schwarz, 30,5 m/Rolle


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1066-7100007677
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     3319/10 100
EAN/GTIN:
     00054007838531
Suchbegriffe:
Bandkabel
Flachbandkabel
Flachkabel
flachbandkabel 10 - polig 5m
1,27 mm, 28-AWG-Litzenleiter, PVC, hochflexibel
Weitere Informationen:
Brand:
3M™
Gesamtlänge:
30,5 m
Weitere Suchbegriffe: flachkabel, flachkabel 10pol
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Spulen
1 Spule enthält 5 Meter (ab € 9,026* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 61,81*
€ 73,55
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 60,73*
€ 72,27
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 58,58*
€ 69,71
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 54,77*
€ 65,18
pro Spule
ab 20 Spulen
€ 51,85*
€ 61,70
pro Spule
ab 3000 Spulen
€ 45,13*
€ 53,70
pro Spule
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.