Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M™ 12226-1150, Stecker SDR Steckerbuchse, 180° gerade, 26-pol, 122 Serie, 0,8 mm, 0,76 µm Au


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
3M SDR 122 Sub-D Steckverbinder D Buchse , 26-polig / Raster 0.8mm, Durchsteckmontage Lötanschluss
Artikel-Nr.:
     C1066-7100005191
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     12226-1150-00 FR
EAN/GTIN:
     04710367366195
Suchbegriffe:
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
d-sub steckverbinder buchse gerade
d-sub steckverbinder
0,80 mm Buchsenstecker für die Leiterplattenmontage (THT), vertikal, geschirmt
Weitere Informationen:
Brand:
3M™
Produktfarbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: d-sub steckverbinder buchse
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,83*
€ 16,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,70*
€ 16,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,22*
€ 15,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,40*
€ 12,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,20*
€ 12,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
ab 250 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.