Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scotch® ATG Transfer-Klebeband 926, Transparent, 12 mm x 33 m, 0.13 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scotch® ATG Transfer-Klebeband 926, Transparent, 12 mm x 33 m, 0.13 mm
Scotch® ATG Transfer-Klebeband 926, Transparent, 12 mm x 33 m, 0.13 mm
Artikel-Nr.:
     C1066-7000116644
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     9261233
EAN/GTIN:
     04054596814981
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
Klebstoff-Film ohne Träger mit transparentem Klebefilm und sehr hoher Klebkraft, auch auf niederenergetischen Werkstoffen. Extrem hohe Temperaturbeständigkeit, sehr gute Beständigkeit gegen Lösemittel- und UV-Einwirkung.
Weitere Informationen:
Brand:
3M™
Klebstofftyp:
Hochleistungs-Acrylatklebstoff 350
Gesamtbreite:
12 mm
Gesamtlänge:
33 m
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,96*
€ 23,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,87*
€ 23,65
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,68*
€ 23,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,93*
€ 22,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,44*
€ 21,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,17*
€ 21,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,81*
€ 21,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,37*
€ 17,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.