Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M™ Doppelseitiges PE-Schaumstoff-Klebeband 9546, Weiß, 25 mm x 66 m, 1.1 mm


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
3M™ Doppelseitiges PE-Schaumstoff-Klebeband 9546, Weiß, 25 mm x 66 m, 1.1 mm
3M™ Doppelseitiges PE-Schaumstoff-Klebeband 9546, Weiß, 25 mm x 66 m, 1.1 mm
Artikel-Nr.:
     C1066-7000111564
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     95462566
EAN/GTIN:
     53134375438938
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
3M PE-Schaumstoff-Klebebänder sind doppelseitige Klebebänder aus einem geschlossenzelligen Polyethylen-Schaumstoff mit Acrylat-Klebstoff.
Weitere Informationen:
Brand:
3M™
Produktfarbe:
Weiß
Klebstofftyp:
Acryl
Gesamtbreite:
25 mm
Gesamtlänge:
66 m
Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, PE-Klebeband, PE-Packband, Polyethylen-Packband, Schaumstoffband, Schaumstoffklebeband, doppelseitiges klebeband rolle 66m: 25 mm weiß, schaumstoffband, scotch schaumstoffband, schaumstoff klebeband acrylat, acrylat klebeband, klebeband schaumstoff acrylat, schaumstoff klebeband 3M, schaumstoff klebeband gummiharz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 83,69*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 83,69* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 117,69*
€ 140,05
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 116,66*
€ 138,83
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 98,20*
€ 116,86
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 95,50*
€ 113,65
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 83,69*
€ 99,59
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.