Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M™ Gewebeklebeband 389, Rot, 19mm x 50m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
3M™ Gewebeklebeband 389, Rot, 19mm x 50m
3M™ Gewebeklebeband 389, Rot, 19mm x 50m
Artikel-Nr.:
     C1066-7000111483
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     389R19
EAN/GTIN:
     04046719648436
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
Universell einsetzbares Klebeband mit sehr gutem Adhäsionsvermögen auf unterschiedlichsten Werkstoffen. Gute Reißfestigkeit und Flexibilität für Einsatz auf unebenen Oberflächen.
Weitere Informationen:
Brand:
3M™
Produktfarbe:
Rot
Klebstofftyp:
Synthesekautschuk
Gesamtbreite:
19 mm
Gesamtlänge:
50 m
Weitere Suchbegriffe: Elektroisolierband, Isoband, Isolierband, isoband scotch rot, scotch elektroisolierband, elektroisolierband, gewebeklebeband, gewebe klebeband, klebeband isolieren, klebeband spleißen, klebeband abdichten
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 530,68032*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 48 Stück (ab € 11,05584* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 609,5304*
€ 725,34118
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 601,20*
€ 715,428
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 566,06016*
€ 673,61159
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 553,36032*
€ 658,49878
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 530,68032*
€ 631,50958
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.