Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M™ 10126-52B2, Stecker MDR Stiftstecker, 90° abgewinkelt, 26-pol, 101 Serie, 1,27 mm, 0,76 µm Au


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3M™ 10126-52B2, Stecker MDR Stiftstecker, 90° abgewinkelt, 26-pol, 101 Serie, 1,27 mm, 0,76 µm Au
3M™ 10126-52B2, Stecker MDR Stiftstecker, 90° abgewinkelt, 26-pol, 101 Serie, 1,27 mm, 0,76 µm Au
Artikel-Nr.:
     C1066-7000090369
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     10126-52B2 PC
EAN/GTIN:
     04547452514984
Suchbegriffe:
PCB-Stecker
PCB-Steckverbinder
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
Steckverbinder für die Leiterplattenmontage (THT) , abgewinkelt, geschirmt, 1,27 mm x 1,27 mm
Weitere Informationen:
Brand:
3M™
Produktfarbe:
Schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,31*
€ 28,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,16*
€ 28,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,27*
€ 26,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,42*
€ 23,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,04*
€ 22,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,34*
€ 20,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,28*
€ 19,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 15,01*
€ 17,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,00*
€ 14,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.