Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M™ VHB™ Klebeband 4941P, Grau, 12 mm x 33 m, 1.1 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3M™ VHB™ Klebeband 4941P, Grau, 12 mm x 33 m, 1.1 mm
3M™ VHB™ Klebeband 4941P, Grau, 12 mm x 33 m, 1.1 mm
Artikel-Nr.:
     C1066-7000072408
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     49411233
EAN/GTIN:
     04001895594823
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
Ideal geeignet für eine Vielzahl von Werkstoffen mit hoher und mittlerer Oberflächenenergie, wie z.B. Metalle, Kunststoffe, Lacke oder Glas. Hohe Weichmacherbeständigkeit (z.B. bei PVC-Substraten).
Weitere Informationen:
Brand:
VHB™
Produktfarbe:
Grau
Klebstofftyp:
Acryl
Gesamtbreite:
12 mm
Gesamtlänge:
33 m
Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, beidseitiges klebeband scotch, beidseitiges klebeband, beidseitiges klebeband grau, VHB klebeband, klebeband stark, 3M vhb, 3M vhb klebeband, doppelseitiges klebeband extra stark
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 65,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,05*
€ 102,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,79*
€ 99,71
pro Stück
ab 4 Stück
€ 82,56*
€ 98,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,51*
€ 97,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,69*
€ 91,26
pro Stück
ab 12 Stück
€ 76,23*
€ 90,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,17*
€ 77,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.