Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M™ Doppelseitiges Klebeband 9086, Weiß, 25 mm x 50 m, 0.19 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3M™ Doppelseitiges Klebeband 9086, Weiß, 25 mm x 50 m, 0.19 mm
3M™ Doppelseitiges Klebeband 9086, Weiß, 25 mm x 50 m, 0.19 mm
Artikel-Nr.:
     C1066-7000071743
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     90862550
EAN/GTIN:
     04001895910913
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
Leistungsstarkes doppelseitiges Klebeband mit Papiervliesträger, verfügt über gute Verarbeitungs- und Stanzeigenschaften und eignet sich sehr gut zum selbstklebenden Ausrüsten.
Weitere Informationen:
Produktfarbe:
Weiß
Klebstofftyp:
Acryl
Gesamtbreite:
25 mm
Gesamtlänge:
50 m
Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, Papierband, doppelklebeband 25mm x50m, papierband, beidseitiges klebeband transparent, doppelseitiges klebeband, klebeband doppelseitig, doppelseitiges klebeband 3M, klebeband papiervlies
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,92*
€ 26,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,81*
€ 25,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,00*
€ 24,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,15*
€ 22,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,92*
€ 22,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,67*
€ 18,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.