Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M™ Doppelseitiges Klebeband mit PVC-Träger 9087, Weiß, 9 mm x 50 m, 0.26 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3M™ Doppelseitiges Klebeband mit PVC-Träger 9087, Weiß, 9 mm x 50 m, 0.26 mm
3M™ Doppelseitiges Klebeband mit PVC-Träger 9087, Weiß, 9 mm x 50 m, 0.26 mm
Artikel-Nr.:
     C1066-7000071732
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     9087950
EAN/GTIN:
     04001895910739
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
Vielseitig und stark – das doppelseitige Klebeband mit PVC-Träger erreicht auch auf niederenergetischen Oberflächen eine hohe Soforthaftung.
Weitere Informationen:
Produktfarbe:
Weiß
Klebstofftyp:
3M™ Adhesive 375
Gesamtbreite:
9 mm
Gesamtlänge:
50 m
Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, PVC-Band, PVC-Klebeband, PVC-Packband, doppelseitiges klebeband 9mmx 50m 3m, pvc-band, pvc-klebeband weiß, doppelseitiges klebeband, klebeband doppelseitig, doppelseitiges klebeband 3M, klebeband papiervlies, klebeband pvc
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,65*
€ 11,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
ab 6 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
ab 15 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.