Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M™ SKE 3F/5 Warmschrumpf-Aufteilkappe, Schwarz, 3x 185 - 400 mm²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3M™ SKE 3F/5 Warmschrumpf-Aufteilkappe, Schwarz, 3x 185 - 400 mm²
3M™ SKE 3F/5 Warmschrumpf-Aufteilkappe, Schwarz, 3x 185 - 400 mm²
Artikel-Nr.:
     C1066-7000061606
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     SKE3F/5
EAN/GTIN:
     04046719193097
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
Schrumpfschlauch Aufteilkappe
Endmuffe
Kabelendgarnitur
Robuste Warmschrumpf-Aufteilkappe zum Verschluss von Kabeln und Leitungen mit drei Adern.
Weitere Informationen:
Produktfarbe:
Schwarz
Produkttyp:
Warmschrumpfende Werkstoffe
Gesamtdurchmesser:
110 mm
Gesamtlänge:
215 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,90*
  
Preis gilt ab 1.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 23,37*
€ 27,81
pro Stück
ab 6 Stück
€ 22,82*
€ 27,16
pro Stück
ab 15 Stück
€ 21,96*
€ 26,13
pro Stück
ab 30 Stück
€ 20,65*
€ 24,57
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 17,90*
€ 21,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.