Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M™ 3625/10, Flachbandkabel, 10-polig, 3625 Serie, Litzenleiter, 1,00 mm, Grau, 30 m/Rolle


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1066-7000058181
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     3625/10 30M
EAN/GTIN:
     00054007549604
Suchbegriffe:
Bandkabel
Flachbandkabel
Flachkabel
flachbandkabel 10pol 30m
Das 3M™ Rundleiter-Flachbandkabel der Serie 3625 verfügt über 28 AWG-Litzenleiter mit einem Drahtabstand von 1 mm. Dieses PVC Kabel ist für den IDC Anschluss an metrischen Steckverbindern ausgelegt. Der Litzendraht bietet Flexibilität und verlängerte Produktlebensdauer. Adern leicht trennbar für Abzweigungen oder Einzeladerverdrahtung.
Weitere Informationen:
Brand:
3M™
Gesamtlänge:
30 m
Weitere Suchbegriffe: flachkabel, flachkabel 10pol
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
1 Rolle enthält 30 Meter (ab € 1,087* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 46,06*
€ 54,81
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 44,62*
€ 53,10
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 43,95*
€ 52,30
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 37,91*
€ 45,11
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 32,62*
€ 38,82
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 31,76*
€ 37,79
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 26,41*
€ 31,43
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.