Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M™ 3365/25 SF, Flachbandkabel, 25-polig, 3365 Serie, Litzenleiter, 1,27 mm, Grau, 30,5 m/Rolle


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
3M™ 3365/25 SF, Flachbandkabel, 25-polig, 3365 Serie, Litzenleiter, 1,27 mm, Grau, 30,5 m/Rolle
3M™ 3365/25 SF, Flachbandkabel, 25-polig, 3365 Serie, Litzenleiter, 1,27 mm, Grau, 30,5 m/Rolle
Artikel-Nr.:
     615-X75717
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     3365/25 100 SF
EAN/GTIN:
     00054007611448
Suchbegriffe:
Bandkabel
Flachbandkabel
Flachkabel
flachbandkabel 10 polig 1m
"1,27 mm, 28-AWG-Litzenleiter für IDC Anschlusstechnik, PVC Verfügbar in den Standardlängen 30,48 Meter, 91,5 Meter und anderen benutzerdefinierten Längen, auch splicefrei erhältlich"
Weitere Informationen:
Brand:
3M™
Gesamtlänge:
30,48 m
Weitere Suchbegriffe: flachkabel, flachkabel 10pol
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Meter
€ 4,00*
ab € 2,56*
€ 4,15*
7 Tage
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 6,19*
€ 9,13*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 4,15*
€ 4,94
pro Meter
ab 3 Meter
€ 4,10*
€ 4,88
pro Meter
ab 5 Meter
€ 3,86*
€ 4,59
pro Meter
ab 10 Meter
€ 3,79*
€ 4,51
pro Meter
ab 20 Meter
€ 3,60*
€ 4,28
pro Meter
ab 25 Meter
€ 3,45*
€ 4,11
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,27*
€ 3,89
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,56*
€ 3,05
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 2,56* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.