Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M™ 3365/20 SF, Flachbandkabel, 20-polig, 3365 Serie, Litzenleiter, 1,27 mm, Grau, 30,5 m/Rolle


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
3M™ 3365/20 SF, Flachbandkabel, 20-polig, 3365 Serie, Litzenleiter, 1,27 mm, Grau, 30,5 m/Rolle
3M™ 3365/20 SF, Flachbandkabel, 20-polig, 3365 Serie, Litzenleiter, 1,27 mm, Grau, 30,5 m/Rolle
Artikel-Nr.:
     115-15563728
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     3365/20 100 SF
EAN/GTIN:
     00054007611400
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Bandkabel
Flachbandkabel
"1,27 mm, 28-AWG-Litzenleiter für IDC Anschlusstechnik, PVC Verfügbar in den Standardlängen 30,48 Meter, 91,5 Meter und anderen benutzerdefinierten Längen, auch splicefrei erhältlich"
Weitere Informationen:
Brand:
3M™
Gesamtlänge:
30,5 m
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
30
30
pro Meter
Frei Haus
ab € 1,99334*
€ 3,29334*
1
pro Meter
€ 4,00*
ab € 2,27*
€ 3,79*
6 Tage
100
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 7,71*
€ 11,13*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Meter
€ 3,29334*
€ 3,91907
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,10334*
€ 3,69297
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,99334*
€ 3,56207
pro Meter
ab 150 Meter
€ 2,44334*
€ 2,90757
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,99334*
€ 2,37207
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Meter
Mindestbestellmenge: 30 Meter ( entspricht € 98,8002* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.