Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scotch® Super 88 Vinyl Elektro-Isolierband, Schwarz, 25 mm x 33 m, 0,22 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scotch® Super 88 Vinyl Elektro-Isolierband, Schwarz, 25 mm x 33 m, 0,22 mm
Scotch® Super 88 Vinyl Elektro-Isolierband, Schwarz, 25 mm x 33 m, 0,22 mm
Artikel-Nr.:
     C1066-7000057832
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     SUPER88-25X33
EAN/GTIN:
     00054007103318
Suchbegriffe:
Elektroisolierband
Isoband
Isolierband
scotch isoband schwarz
Scotch® Super 88 Vinyl Elektro-Isolierband ist das marktführende Original-PVC-Isolierband. Dieses Isolierband der Profiklasse ist gut formbar und elastisch für feuchtigkeitsdichten elektrischen und erhöhten mechanischen Schutz auch bei niedrigen Temparaturen bis -18°C nach VDE. Es verfügt von über UL, CSA und VDE Zertifizierungen.
Weitere Informationen:
Brand:
Scotch®
Produktfarbe:
Schwarz
Klebstofftyp:
Gummi-Harz
Gesamtbreite:
25 mm
Gesamtlänge:
32,9 m
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 48 Meter (ab € 0,24771* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,69*
€ 19,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,17*
€ 19,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,09*
€ 19,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,53*
€ 18,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,96*
€ 16,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,68*
€ 16,28
pro Stück
ab 48 Stück
€ 13,63*
€ 16,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,89*
€ 14,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.