Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Post-it® Index Mini Haftstreifen Promotion, farblich sortiert, 11.9 mm × 43.2 mm, 8 × 35 Index Mini Haftstreifen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Post-it® Index Mini Haftstreifen Promotion, farblich sortiert, 11.9 mm × 43.2 mm, 8 × 35 Index Mini Haftstreifen
Post-it® Index Mini Haftstreifen Promotion, farblich sortiert, 11.9 mm × 43.2 mm, 8 × 35 Index Mini Haftstreifen
Post-it® Index Mini Haftstreifen Promotion, farblich sortiert, 11.9 mm × 43.2 mm, 8 × 35 Index Mini Haftstreifen
Artikel-Nr.:
     C1066-7000047670
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     683-VAD1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Etiketten-Register
Haftnotiz-Register
Haftnotizregister
Haftregister
Vorteilspack: 8 verschiedenfarbige Post-it® Index Mini plus 2 gratis Post-it® Index Pfeile – damit sind Sie perfekt zum Markieren und Strukturieren ausgerüstet.
Weitere Informationen:
Brand:
Post-it®
Produktfarbe:
Blau | Gelb | Grün | Rosa | Rot | Violett
Produkttyp:
Index
Gesamtbreite:
11,9 mm
Gesamtlänge:
43,2 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 6,96* pro Satz)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.