Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M™ Weich-PVC-Klebeband 471F, Rot, 9.5 mm x 33 m, 0.14 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
3M™ Weich-PVC-Klebeband 471F, Rot, 9.5 mm x 33 m, 0.14 mm
3M™ Weich-PVC-Klebeband 471F, Rot, 9.5 mm x 33 m, 0.14 mm
3M™ Weich-PVC-Klebeband 471F, Rot, 9.5 mm x 33 m, 0.14 mm
Artikel-Nr.:
     C1066-7000047450
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     471R9
EAN/GTIN:
     00021200031045
Suchbegriffe:
PVC-Band
PVC-Klebeband
PVC-Packband
pvc-klebeband 9 mm rot
Für allgemeine Abdeckzwecke, zum Verschließen an runden oder uneben geformten Oberflächen, zum Kennzeichnen/Markieren u. für allgemeine Innendekoration.
Weitere Informationen:
Brand:
3M™
Produktfarbe:
Rot
Produktform:
Rolle
Gesamtbreite:
9,52 mm
Gesamtlänge:
32,91 m
Weitere Suchbegriffe: pvc-band, pvc-band rot, 3m klebeband, pvc klebeband, Markierungsband, Abdecken, konturenband
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 798,07008*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 96 Rollen (ab € 8,31323* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 883,52064*
€ 1.051,38956
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 860,1408*
€ 1.023,56755
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 835,81056*
€ 994,61457
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 818,84064*
€ 974,42036
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 798,07008*
€ 949,7034
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.