Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M™ Doppelseitiges Urethanschaum-Klebeband 4032, Beige, 19 mm x 66 m, 0.8 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3M™ Doppelseitiges Urethanschaum-Klebeband 4032, Beige, 19 mm x 66 m, 0.8 mm
3M™ Doppelseitiges Urethanschaum-Klebeband 4032, Beige, 19 mm x 66 m, 0.8 mm
Artikel-Nr.:
     C1066-7000042389
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     40321966
EAN/GTIN:
     53134375049899
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
Zum dauerhaften Befestigen oder Montieren von Bauteilen im Innenbereich wie z.B. Halter, Haken, Schilder, Spiegel, Rahmen, Leisten usw. Die Offenzelligkeit dieser Produkte ermöglicht die Luft-, Gas und Feuchtigkeitszirkulation. Ideal bei Anwendungen, bei denen hohe Scherfestigkeit, Temperatur-, Alterungs- und Lösemittelbeständigkeit verlangt wird.
Weitere Informationen:
Brand:
3M™
Produktfarbe:
Weiß
Klebstofftyp:
Hochtemperatur-Acrylatklebstoff 100
Gesamtbreite:
19 mm
Gesamtlänge:
66 m
Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, PE-Klebeband, PE-Packband, Polyethylen-Packband, Schaumstoffband, Schaumstoffklebeband, scotch schaumstoffband, schaumstoffband, schaumstoff klebeband acrylat, acrylat klebeband, klebeband schaumstoff acrylat, schaumstoff klebeband 3M, doppelseitiges klebeband
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,49*
€ 92,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,66*
€ 90,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 74,92*
€ 89,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,41*
€ 84,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,61*
€ 79,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,94*
€ 70,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.