Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M™ Diamond Grade™ Konturmarkierung 997S-71, Gelb, Segmentiert, 51 mm x 50 m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
3M™ Diamond Grade™ Konturmarkierung 997S-71, Gelb, Segmentiert, 51 mm x 50 m
3M™ Diamond Grade™ Konturmarkierung 997S-71, Gelb, Segmentiert, 51 mm x 50 m
3M™ Diamond Grade™ Konturmarkierung 997S-71, Gelb, Segmentiert, 51 mm x 50 m
Artikel-Nr.:
     C1066-7000033009
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     99771S
EAN/GTIN:
     04046719548460
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
Fahrzeugkennzeichnung Konturmarkier...
Konturenmarkierung für Fahrzeug
3M™ Diamond Grade™ Konturmarkierung Serie 997S wurde speziell für den Einsatz auf Fahrzeugen mit Planenaufbauten entwickelt, um deren Sichtbarkeit zu erhöhen. Die in segmentierter Rollenform erhältliche Konturmarkierung 997S zeichnet sich durch hervorragende Reflexion und Leuchtkraft aus. Bis zu 5 Jahre Haltbarkeit Erfüllt die Anforderungen der UN/ECE 104. In den Farben Gelb, Weiß und Rot erhältlich.
Weitere Informationen:
Brand:
Diamond Grade™
Produktfarbe:
Gelb
Klebstofftyp:
Kautschuk-Basis | lösemittelfrei
Gesamtbreite:
51 mm
Gesamtlänge:
50 m
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 129,60*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 161,72*
€ 192,45
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 160,00*
€ 190,40
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 154,32*
€ 183,64
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 143,55*
€ 170,82
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 129,60*
€ 154,22
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.